Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS TUF Gaming A17 FA707RR-HX018W Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 6800H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90NR0B42-M00160
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0B42-M00160
EAN/GTIN:
     4711081591023
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
BRANDNEUES DESIGN
Das komplett neu gestaltete Gehäuse des 2022 TUF Gaming A17 ist 4,5% kleiner als die vorherigen Modelle. Ebenfalls neu ist das TUF-Logo als geprägte und gelaserte Version. Trotz der Verkleinerung des Chassis muss auf smarte Features natürlich nicht verzichtet werden. Daher gibt es weiterhin ein großes Touchpad mit Anime-inspirierten Akzenten und eine Vier-Wege-Anzeige.

FEINE DETAILS
Ob geprägt oder gelasert: Bist Du TUF genug?

KEINE PLATZVERSCHWENDUNG
Das neue Gehäuse-Design ist 4,5% kleiner als das der vorherigen Generation, ohne dass dabei auf die Fullsize-Tastatur verzichtet werden muss.

STATUSMELDUNG
Die in das Tastaturdeck integrierte Vier-Wege-Anzeige zeigt die wichtigsten Systeminformationen auf einen Blick.

TITANIC TOUCHPAD
Das 26% größere Touchpad ist mit einem Anime-inspirierten Design versehen.

FÜR ALLES GERÜSTET
Stürze Dich mit dem TUF Gaming A17 direkt in ein neues Abenteuer. Ausgestattet mit einem bis zu AMD Ryzen™ 7 6800H Prozessor, blitzschnellem bis zu 16GB 4800MHz DDR5 RAM und Windows 11 bist Du mit dem Gaming-Kraftpaket fürs Streamen und Multitasken bestens gerüstet. Dabei bietet die bis zu GeForce RTX™ 3070 Notebook Grafik mit dediziertem MUX Switch die volle Gaming Performance. Darüber hinaus kannst Du mit dem leeren M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 SSD Slot die Speicherkapazität im Handumdrehen aufrüsten – überzeuge Dich selbst!

PACKENDE VISUALS
Mit der neuesten GeForce RTX™ 3070 Notebook Grafik, die in vielen aktuellen Games selbst bei 1440p zuverlässig hohe Bildraten liefert, läuft das Gameplay absolut seidenweich. Dabei sorgen AI-gestützte Technologien wie DLSS bei unterstützten Titeln für noch höhere FPS und ultraflüssige Bewegungen.

AI-BOOST-PERFORMANCE
NVIDIA DLSS verleiht Deinen Games einen Geschwindigkeits-Boost mit einer erstklassigen Bildqualität. Dabei kannst Du über die Einstellungen die Auflösung noch weiter verbessern – für absolut immersive Visuals.

IMMERSIVERES ERLEBNIS
Ray Tracing ist der heilige Gral der Grafik. Es simuliert, wie sich Licht in der realen Welt verhält, um die realistischsten und immersivsten Grafiken für Gamer und Kreative zu erzeugen – und das dank RT-Kerne der 2. Generation rasend schnell.

OPTIMIERTE PERFORMANCE
NVIDIA Max-Q umfasst eine Reihe von AI-gestützten Technologien zur Optimierung von Notebooks, die leistungsstarke Performance in einem schlanken Chassis bieten.

MUX SWITCH POWER
Moderne Gaming-Notebooks verwenden leistungsstarke, dedizierte Grafikchips für eine hohe Leistung und leiten die Frames durch die integrierte CPU-Grafik, bevor sie das Display erreichen, um die Akkulaufzeit entsprechend zu maximieren. Das bietet zwar eine bessere Akkulaufzeit, verhindert jedoch eine absolute Bestleistung der GPU. Wir implementieren deshalb einen MUX Switch in alle 2022 TUF Notebooks. Für kompetitive Games kannst Du den direkten GPU-Modus aktivieren, der die Latenzzeit reduziert und die Performance um durchschnittlich 5–10% erhöht.

ULTIMATIVER WETTBEWERBSVORTEIL
CPUs mit vielen Kernen erzeugen bei voller Auslastung automatisch mehr Wärme. Deshalb ist das TUF Gaming A17 mit Arc Flow Fans™ mit 84 Lüfterblättern ausgestattet. Das neue Design mit variabler Stärke erhöht den Druck und reduziert gleichzeitig die Turbulenzen, was die Kühlleistung ohne eine zusätzliche Geräuschentwicklung stark verbessert. In Kombination mit bis zu vier Luftauslässen und fünf dedizierten Heatpipes bleibt das 2022 TUF Gaming A17 selbst während des anspruchsvollsten Games effektiv kühl.

ARC FLOW FANS UPGRADE
Schlanke Chassis lassen wenig Platz für die Kühlung, daher verbessern wir ununterbrochen jeden Aspekt der Arc Flow Fans™. Jeder Lüfter verfügt über 84 effektive Blätter, die von der Basis bis zur Spitze unterschiedlich dick und mit einem speziellen aerodynamischen Wellenmuster versehen sind, um Turbulenzen und Geräusche zu minimieren. Ein konstanter Luftstrom sorgt dabei für eine höhere Zuverlässigkeit. Die Lüfter bestehen aus einem speziellen Flüssigkristallpolymer, die selbst bei ultradünnen Abmessungen stark genug sind, um sich mit hohen Drehzahlen zu drehen. Das ermöglicht unsere höchste Blattdichte und eine Verbesserung des Luftstroms um bis zu 13%.

ALLES IM BLICK
Mit dem FHD 144Hz Panel kannst Du jederzeit mit den Profis mithalten. Dank Adaptive-Sync wird die Bildwiederholrate des Displays mit der Bildfrequenz der GPU synchronisiert. Das reduziert Verzögerungen, minimiert Stottern und vermeidet visuelles Tearing für ein ultrareibungsloses und absolut intensives Gameplay. Dabei wirken Videos und Games mit dem Screen-to-Body-Verhältnis von 80% noch intensiver.

ZUVERLÄSSIGKEIT IN MILITÄRQUALITÄT
Um den Namen TUF Gaming zu verdienen, müssen diese Notebooks eine Reihe strenger MIL-STD-810H Tests erfolgreich bestehen. Die Testgeräte werden Stürzen, Vibrationen, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen ausgesetzt, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Das A17 arbeitet selbst unter den härtesten Bedingungen zuverlässig und hält den versehentlichen Stößen und Stürzen des Alltags mehr als stand.

SMARTE FEATURES
Bewaffne Dich mit einer für Games optimierten Tastatur im Desktop-Style. Dank der einheitlichen RGB-Beleuchtung kannst Du Deinen ganz eigenen, einzigartigen Style zum Ausdruck bringen, während Dir die markierten WASD-Tasten eine visuelle Verknüpfung zu den wichtigsten Bewegungsbefehlen ermöglichen. Die Overstroke-Technologie löst bei jedem Tastendruck eine höhere Auslösung aus und bietet Dir dadurch eine noch schnellere Reaktion und mühelose Steuerung. Natürlich ist jede TUF-Taste langlebig genug, um mehr als 20 Millionen Tastenanschläge zu überstehen und garantiert damit eine hervorragende und langfristige Zuverlässigkeit und Präzision. Dabei sorgt das 26% größere Touchpad für eine absolut präzise Steuerungskontrolle.

LANGE AKKULAUFZEIT
Die Kombination aus 90Wh-Akku und energieeffizientem AMD-Prozessor bietet Dir eine lange Akkulaufzeit von mehr als 10 Stunden fürs Surfen im Internet und bis zu 12,9 Stunden Videowiedergabe, wobei die Schnellladetechnologie Deinen TUF in nur 30 Minuten wieder auf 50% auflädt.
* Die Akkulaufzeit kann je nach Systemkonfiguration variieren.

BOMBASTISCHES AUDIO
Zwei Lautsprecher powered by Dolby Atmos sorgen für ein originalgetreues Audioerlebnis. Hi-Res Audio gibt dabei Musik über Kopfhörer genauso wieder, wie es der Künstler beabsichtigt hat. Dank Two Way AI Noise-Cancelation wird die ein- und ausgehende Kommunikation von Hintergrundgeräuschen gefiltert, damit Du Dich voll und ganz auf das konzentrieren kannst, was vor Dir liegt.


UMFASSENDE VERBINDUNGEN
Mit dem TUF Gaming A17 bist Du jederzeit perfekt verbunden. Dabei wird ein dedizierter HDMI 2.0b Port durch einen USB Typ-C mit DisplayPort ergänzt. Darüber hinaus sorgt das schnelle und zuverlässige WiFi 6 (802.11ax) dafür, dass Du überall dort, wo kompatible Verbindungen verfügbar sind, bequem online gehen kannst, oder verbinde Dich direkt mit dem integrierten Gigabit-Ethernet.

*2022 TUF-Modelle unterstützen TRRS-Mikrofon/Kopfhörer-Headsets und TRS-Kopfhörer. Bei einem Standalone-Mikrofon mit TRS-Anschluss (mit nur zwei Leitungen am Stecker), benötigst Du einen TRS-zu-TRRS-Adapter.

DIE ULTIMATIVE KOMMANDOZENTRALE
ROG Armoury Crate vereint System- und Beleuchtungssteuerungen, damit Du die wichtigsten Einstellungen in einem einzigen Programm immer zur Hand hast. Mit den umfangreichen Anpassungsoptionen kannst Du auffälige Effekte personalisieren, Game-Profile verfeinern und die Audioeinstellungen an Deine Vorlieben anpassen. Darüber hinaus kannst Du mit den Szenario-Profilen Einstellungen definieren, die Performance und andere Variablen automatisch angleichen, wenn Deine Lieblings-Apps und -Games starten Übernimm die volle Kontrolle und passe alles Deinem ganz persönlichen Style an.

XBOX GAME PASS ULTIMATE
Spiele über 100 hochwertige Games mit Freunden auf Deinem PC, Deiner Konsole, Deinem Smartphone oder Tablet zu einem günstigen Monatspreis. Durch permanent neue Games wird es so schnell nicht mehr langweilig.

* Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Ausschlüsse. Der Gaming-Katalog variiert im Laufe der Zeit, nach Region und nach Gerät. Weitere Informationen findest Du auf xbox.com/de-DE/gamepass und www.ea.com/de-de/eaplay/. Xbox Cloud Gaming: Es gelten Streaming-Beschränkungen. Erfordert einen kompatiblen Controller (zusätzlich erhältlich), ein unterstütztes Gerät und die Xbox Game Pass App; siehe Systemanforderungen. Die Systemanforderungen variieren je nach Game; die Performance steigt mit höherwertigen Systemen.
* Das EA Logo und Battlefield sind Marken von Electronic Arts Inc. © FIFA ist ein Copyright und/oder eine Marke von FIFA. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt unter Lizenz von Electronic Arts Inc. STAR WARS © & TM 2019 LucasfilmLtd. Alle Rechte vorbehalten.

BUNDLE UP
Das TUF Gaming A17 bietet natürlich auch das passende Zubehör. Der TUF Rucksack hat ein großes Innenfach mit Trennwänden. So können das Notebook und alle Deine Peripheriegeräte sicher verstaut und zu LAN-Partys und Turnieren mitgenommen werden. Die TUF Gaming M5 V2 Maus ist dabei der perfekte Begleiter für Dein A17. Sie ist langlebig, ergonomisch und bietet sechs programmierbare Tasten, reibungsarme Auflagen und sogar anpassbare Lichteffekte.

* Alle Bundles können ohne Vorankündigung geändert werden. Bitte erkundige Dich bei Deinem lokalen Anbieter nach genauen Angeboten.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 3070
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon 680M
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
4
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Jaeger Gray
Marktpositionierung:
Gaming
Jahr der Einführung:
2022
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Benutzer
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung:
RGB
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Gewicht:
2600 g
Breite:
394 mm
Tiefe:
264 mm
Höhe (vorne):
22.9 mm
Höhe (hinten):
25.4 mm
Netzteilstärke:
240 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
12 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
250 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
62.5 %
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Kontrastverhältnis:
960:1
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
6800H
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L2 & L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.0b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
Steckverbinder des Netzadapters:
6.0 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.362,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,32*
€ 1.781,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,30*
€ 1.762,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,34*
€ 1.699,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,73*
€ 1.659,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.362,54*
€ 1.621,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.