Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Chromebox 4 G5007UN Intel® Core™ i5 i5-10210U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Chromebox 4 G5007UN Intel® Core™ i5 i5-10210U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox 4 G5007UN Intel® Core™ i5 i5-10210U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox 4 G5007UN Intel® Core™ i5 i5-10210U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox 4 G5007UN Intel® Core™ i5 i5-10210U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox 4 G5007UN Intel® Core™ i5 i5-10210U 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MS0252-M00970
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS0252-M00970
EAN/GTIN:
     4711081269595
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Die ASUS Chromebox 4 ist mit einem Intel®-Core™- oder Celeron®-Prozessor der 10. Generation und DDR4-2666-Speicher ausgestattet, um eine schnellere, konstantere und energieeffizientere Leistung zu erzielen. Zusätzlich werden bis zu drei 4K-Displays unterstützt. Die vielseitigen USB-C®-3.2-Gen-1- und USB-3.2-Gen-2-Typ-A-Ports sorgen für schnelle Datenübertragungen, während USB-C auch Power Delivery sowie DisplayPort-Verbindungen unterstützt. Das Gerät bietet einen bequemen Zugriff auf Android-Apps über Google Play, damit Sie Ihre Lieblings-Apps mit der Leistung eines Mini-PCs erleben können.

Wählen Sie die Apps, die zu Ihnen passen
Mit einer reichhaltigen Auswahl an Android-Anwendungen, die bei Google Play verfügbar sind, finden Sie im Handumdrehen die richtigen Anwendungen für Produktivität, Kommunikation, Unterhaltung und mehr, mit denen Sie das Maximum aus Ihrer ASUS Chromebox 4 herausholen können.

Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit Power-Delivery-Technologie
Die ASUS Chromebox 4 unterstützt USB Power Delivery und kann ein angeschlossenes Telefon oder Zubehörgerät aufladen. Zusätzlich kann sie von einem unterstützten Display oder einem anderen Gerät mit Strom versorgt werden. Auf diese Weise wird kein separates Netzteil benötigt – der Arbeitsplatz bleibt übersichtlich und aufgeräumt.

Mehr Produktivität mit drei Bildschirmen und echter 4K/UHD-Bilddarstellung
Die integrierte Intel®-UHD-Grafik der Chromebox 4 stellt Videos und Bilder in atemberaubender 4K-UHD-Auflösung dar. Zwei HDMI-Anschlüsse und ein USB-C®-3.2-Gen-1-Anschluss ermöglichen die Übertragung von 4K-UHD-Videos auf bis zu drei Bildschirme für eine größere Anzeigefläche – so können Sie Dokumente ausbreiten, gespiegelte Inhalte anzeigen oder einen einzigen Browser auf mehrere Bildschirme verteilen, um die Produktivität zu steigern. Wenn Sie sich zurückzulehnen und entspannen möchten, steht Ihnen eine große Bildschirmfläche zur Verfügung, auf der Sie im Internet surfen, Fotos anschauen oder Videos in 4K UHD ansehen können.

Leichtes, platzsparendes Design
Die ASUS Chromebox 4 verfügt über ein kompaktes, platzsparendes Design mit Gehäuseabmessungen von 148,5 x 148,5 x 40mm. Jedes Gerät ist außerdem mit einer neu entwickelten, verriegelbaren VESA-Halterung ausgestattet, die sicher an einer Vielzahl von Oberflächen befestigt werden kann. Die VESA-Halterung verfügt unter anderem über eine einschraubbare Gummisicherung, durch welche die Oberfläche der Chromebox 4 vor Erschütterungen und Stößen geschützt wird. Mit der VESA-Halterung kann das Gerät auch an Ihrem Bildschirm befestigt werden und verwandelt sich so in einen individuellen All-in-One-PC für einen aufgeräumten, ordentlichen Schreibtisch.

ASUS Chromebox 4 für Bildungseinrichtungen
Die ASUS Chromebox 4 bietet neue und aufregende Möglichkeiten innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers. Sie ist einfach, sicher und mit einer Vielzahl von vorinstallierten Bildungs-Apps ausgestattet, damit Schüler, Studenten und Lehrer ohne Aufwand lernen und arbeiten können.

Google-Admin-Konsole
Mit der webbasierten Management-Konsole von Google Chrome können Sie Benutzer, Anwendungen oder Geräte in Ihrem gesamten Unternehmen von einem einzigen Dashboard aus verwalten. Die Chrome-Geräteverwaltung gibt IT-Administratoren die Möglichkeit, Chrome-Funktionen für ihre Benutzer zu konfigurieren, Anwendungen und Erweiterungen zuzulassen oder zu blockieren sowie die Installation von Anwendungen zu erzwingen.

- Ein- und Ausschalten von Diensten für individuelle Benutzer: Sie können beispielsweise den Zugriff auf Google Meet für die meisten Benutzer einschränken, aber für ausgewählte Benutzer aktivieren. Sie können sogar eine Gruppe anlegen, die berechtigt ist, auf bestimmte Funktionen zuzugreifen.

- Konfigurieren von Einstellungen für individuelle Chrome-Geräte: Mit der Google-Admin-Konsole können Sie Tausende von Chrome-Geräten verwalten. Wenn beispielsweise die Chrome-Geräte in Ihren asiatischen Büros andere Chrome-Konfigurationen benötigen als Geräte in anderen Regionen, können Sie eine asiatische Organisationseinheit erstellen und benutzerdefinierte Chrome-OS-Geräteeinstellungen für diese Einheit konfigurieren.

Integrierte Sicherheitsfunktionen
Die ASUS Chromebox 4 wurde mit besonderem Fokus auf Sicherheit entwickelt. Automatische Updates bieten zuverlässigen Schutz vor Viren, Malware und anderen Sicherheitsproblemen, so dass Sie keine zusätzliche Sicherheitssoftware kaufen und installieren müssen.

Umfangreich getestet für höchste Zuverlässigkeit
Die ASUS Chromebox 4 wurde strengen Überprüfungen unterzogen, darunter Geräusch-, Vibrations- und Temperaturschock-Tests, um sicherzugehen, dass jedes Gerät die hohen ASUS-Standards erfüllt und die Industrievorgaben übertrifft. Dies versichert Ihnen, dass Ihre ASUS Chromebox 4 selbst extremen Umweltbedingungen standhält, von trockenen -40°C bis hin zu einem feuchtem und heißen Klima mit Temperaturen von mehr als 60°C – auch über einen längeren Zeitraum.

Tastatur & Maus für ChromeOS
Ein optionales Bundle enthält eine ultraschlanke, kompakte und leise Tastatur und eine komfortable, beidhändige Maus. Die Tastatur verfügt über ein spezielles Layout für ChromeOS und bietet Zugriff auf alle Ihre bevorzugten Tastenkombinationen, den Google Assistant™ und Suchtasten. Sowohl die Tastatur als auch die Maus wurden für ChromeOS entwickelt und ermöglichen eine intuitive Benutzererfahrung. Weitere Informationen finden Sie
Weitere Informationen:
Intel® 64:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Clear Video Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX):
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
128 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Warentarifnummer (HS):
84715000
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-10210U
Prozessor-Taktfrequenz:
1.6 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
4.2 GHz
Prozessor-Cache:
6 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Prozessor-Threads:
8
TDP-up Frequenz konfigurierbar:
2.1 GHz
TDP-up konfigurierbar:
25 W
TDP-down konfigurierbar:
10 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
0.8 GHz
Zertifizierung:
BSMI/CB/CE/FCC/UL/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller:
Realtek RTL8111H-CG
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Breite:
148.5 mm
Tiefe:
148.5 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
1000 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Horizontal/Vertikal
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Stromversorgung - Eingang Spannung:
19 V
Produkttyp:
Mini-PC
Marktpositionierung:
Business
Audio-Chip:
Realtek ALC5662-CG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,71*
€ 840,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,79*
€ 826,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,89*
€ 807,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,84*
€ 789,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,98*
€ 750,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.