| |
Breite: | 148.5 mm |
Tiefe: | 148.5 mm |
Höhe: | 40 mm |
Gewicht: | 1000 g |
Gehäusetyp: | Mini PC |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Gun Metal |
Unterstützte Positionierung: | Horizontal/Vertikal |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 5 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Produkttyp: | Mini-PC |
Audio-Chip: | Realtek ALC5662-CG |
Gesamtspeicherkapazität: | 128 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 128 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 128 GB |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Installiertes Betriebssystem: | ChromeOS |
Warentarifnummer (HS): | 84715000 |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i3 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i3-10110U |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.1 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.1 GHz |
Prozessor-Cache: | 4 MB |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 2.6 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 25 W |
TDP-down konfigurierbar: | 10 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 0.8 GHz |
Zertifizierung: | BSMI/CB/CE/FCC/UL/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,1000,100 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN-Controller: | Realtek RTL8111H-CG |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Speicherkapazität: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 2666 MHz |