Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF GAMING B850M-PLUS AMD B850 Sockel AM5 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS AMD B850 Sockel AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS AMD B850 Sockel AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS AMD B850 Sockel AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS AMD B850 Sockel AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS AMD B850 Sockel AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS AMD B850 Sockel AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS AMD B850 Sockel AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS AMD B850 Sockel AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS AMD B850 Sockel AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS AMD B850 Sockel AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS AMD B850 Sockel AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1IX0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1IX0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387775172
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Das ASUS TUF GAMING B850M-PLUS nimmt alle wesentlichen Elemente der neuesten AMD Ryzen™ Prozessoren auf und kombiniert sie mit spieletauglichen Funktionen und bewährter Haltbarkeit. Mit Komponenten in Militärqualität, einer verbesserten Stromversorgungslösung und einem umfassenden Kühlsystem übertrifft dieses Mainboard alle Erwartungen und bietet eine felsenfeste und stabile Leistung für Gaming-Marathons. TUF GAMING-Mainboards werden außerdem strengen Härtetests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie Bedingungen standhalten, bei denen andere versagen könnten. Diese Plattform bietet die Leistung und Konnektivität, die fortschrittliche KI-PC-Anwendungen erfordern.

Intelligent
Intelligente Steuerung

AI Advisor
Der ASUS AI Advisor ist ein technischer Experte von ASUS, der immer zur Verfügung steht, um deine Fragen zu beantworten. Besitzer von kompatiblen ASUS-Mainboards können mit dieser KI-gestützten Technologie über natürliche Sprache interagieren und mehr über ihre Hardware erfahren. Anfängern bietet es leicht verständliche Erklärungen zu Optimierungsfunktionen wie AI Overclocking und Lüfterdrehzahl-Tuning. Erfahrenen PC-Bau-Veteranen bietet es Anleitungen und Hinweise zu den neuesten Funktionen, die von ASUS bietet.
* Die Verfügbarkeit von ASUS AI Advisor kann je nach Region variieren.
**Die Funktionen des ASUS AI Advisors können je nach Plattform variieren.

UEFI BIOS
Die UEFI-Oberfläche bietet benutzerfreundliche Konfigurationsoptionen für PC-Neulinge und fortgeschrittene Funktionen für Veteranen.

ASUS DriverHub
Vereinfache die Treiberverwaltung mit automatischer Erkennung, Ein-Klick-Installation und Aktualisierung für eine reibungslose, effiziente Systemleistung.

Stromsparen
Nutze die Rundum-Energieeffizienzeinstellungen, um den Stromverbrauch zu optimieren.

Armoury Crate
Passe Aura Sync RGB an und steuere ASUS-Geräte. Beinhaltet Produktregistrierung und Updates.

Performance
Premium Power Design
Eine stabile Stromversorgung ist entscheidend für die maximale Leistung von AMD-Prozessoren. Das Mainboard ist für die Anforderungen von CPUs mit hoher Kernzahl ausgelegt. Es verfügt über 14(80A) + 2(80A) + 1(80A) Leistungsstufen, die High-Side- und Low-Side-MOSFETs und Treiber in Gehäusen für jeweils bis zu 80A integrieren. Diese Konfiguration gewährleistet eine optimale Energieversorgung, Effizienz, Stabilität und Leistung für aktuelle und zukünftige AMD-Prozessoren.

Performance
Speicher & Laufwerke

DRAM Overclocking Performance
Umfassende Speichertuning-Optionen sind der Eckpfeiler der TUF GAMING Mainboards. Mit dem Mainboard kannst du das gesamte Potenzial deiner DDR5-Module* ausschöpfen, egal ob sie aus einem Extrem-Speed-Kit oder einem Einsteigerset stammen, das sonst gesperrt wäre.
* Die Übertaktung des Speichers kann je nach CPU-Serie variieren. Detaillierte Informationen findest du in der Tabelle mit den technischen Daten.

DDR5 DOMINANZ
Für diejenigen, die über die Standard-DDR5-Geschwindigkeiten hinausgehen wollen, ist dieses Mainboard dank der umfangreichen AMD EXPO™-Unterstützung (Extended Profiles for Overclocking) bereit für Enthusiasten-Grade-Kits. Erfahrene Veteranen können die Leistung über eine Vielzahl von Einstellungen im UEFI weiter optimieren.

ASUS AEMP
Das ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) ist ein exklusives Firmware-Feature für Speichermodule mit PMIC-Beschränkung. AEMP erkennt automatisch die Speicherchips in deinem Kit und stellt dann optimierte Frequenz-, Timing- und Spannungsprofile vor, die du schnell anwenden kannst.

M.2 PCIe 5.0 Unterstützung
Dieses Mainboard verfügt außerdem über einen PCIe 5.0 M.2-Steckplatz für die schnellsten Datenübertragungen von bis zu 128 Gbit/s* und alle M.2-Steckplätze unterstützen NVMe RAID-Konfigurationen, um die neuesten verfügbaren Geschwindigkeiten zu nutzen.

Kühlung
Kühler per Design

Kühlerkompatibilität
Die ASUS AIO-Kühler bieten robuste Leistung, hohes Übertaktungspotenzial, auffällige Ästhetik und anpassbare Funktionen für die neuen TUF Gaming-Mainboards und ermöglichen es dir, dein Traum-Gaming-Rig zu bauen.

Konnektivität
Ermächtigende Verbindung
Dieses Mainboard bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten mit PCIe 5.0, rückwärtigem USB 20Gbps Typ-C® Anschluss und Front USB 10Gbps Typ-C® Anschluss.

PCIe 5.0 für Grafikkarte​
PCIe 5.0 bietet eine doppelt so hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit wie PCIe 4.0 und ist damit besonders geeignet um neue datenintensive Aufgaben zu bewältigen. PCIe 5.0 bringt noch weitere Vorteile mit sich, z. B. elektrische Änderungen zur Verbesserung der Signalintegrität, abwärtskompatible CEM-Anschlüsse für Add-in-Karten und Abwärtskompatibilität mit früheren Versionen des PCIe-Busses.

Rückseitige USB 20Gbps Typ-C®
Die umfangreiche USB-Unterstützung ermöglicht den Anschluss einer Vielzahl von externen Geräten. Dieses Mainboard verfügt über einen USB 20Gbps Typ-C® Anschluss am hinteren Anschlusspanel, der Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s ermöglicht.

Front USB 10Gbps Typ-C®
Dieses Mainboard verfügt über einen USB 10Gbps Typ-C® Frontpanel-Anschluss für schnelle Datenübertragungen von bis zu 10 Gbit/s.

DIY
Einfaches PC-DIY

PCIe Slot Q-Release
Ein physischer Hebel entriegelt die Sicherheitsverriegelung des ersten PCIe-Steckplatzes mit einem Fingerdruck, was das Entfernen einer PCIe-Karte vom Mainboard erheblich vereinfacht, wenn es Zeit für ein Upgrade auf eine neue GPU oder ein anderes kompatibles Gerät ist.

M.2 Q-Latch
Der innovative ASUS Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne spezielle Werkzeuge oder Schrauben zu installieren oder zu entfernen. Dieses Design nutzt einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um den Antrieb zu sichern und ihn mit einem Fingertipp zu lösen.

Q-LED
Mit den integrierten Q-LED-Fehlerbehebungsleuchten können PC-Bauer schnell feststellen, ob die wichtigsten Komponenten - CPU, Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Laufwerke - während des Starts normal funktionieren. Es kann dich auch warnen, wenn Speichermodule nicht richtig installiert wurden - sogar vor dem Booten.

BIOS FlashBack™
BIOS FlashBack™ vereinfacht BIOS-Updates. Lade die BIOS-Datei einfach auf einen FAT32-USB-Stick, stecke ihn in den BIOS-FlashBack™-Port und drücke eine Taste - keine CPU oder kein Speicher erforderlich.

Vormontierte Anschlussblende
Unser vorinstalliertes I/O Shield schützt die Anschlüsse, vereinfacht den Zusammenbau, erhöht die Funktionalität und verbessert die Ästhetik für PC-DIY-Enthusiasten.

DIY
Schutz

Mit Vertrauen zusammenbauen
Die TUF GAMING Alliance ist eine Zusammenarbeit zwischen ASUS und vertrauenswürdigen PC-Komponentenmarken, um die Kompatibilität einer breiten Palette von Teilen wie PC-Gehäusen, Netzteilen, CPU-Kühlern, Speicherkits und mehr sicherzustellen. Mit neuen Partnerschaften und Komponenten, die regelmäßig hinzukommen, wird die TUF Gaming Alliance noch stärker werden.

Gaming
Ultraschnelle Vernetzung
Biete ein leistungsstarkes Spielepaket mit ultraschnellen Netzwerken für ein reibungsloses Online-Gameplay.

2.5Gb Ethernet
Das integrierte 2,5-Gb-Ethernet macht deine LAN-Verbindung noch leistungsfähiger, da die Bandbreite bis zu 2,5 Mal schneller ist als bei 1-Gb-Verbindungen.​

Realtek 7.1 Kanal Audio
ALC1220P
Dieses Mainboard verwendet einen Audio-Codec, der in enger Zusammenarbeit mit Realtek entwickelt wurde - den Realtek ALC1220P. Mit einem beispiellosen Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) von 120 dB für den Stereo-Line-Out und 113 dB SNR für den Line-In bietet er eine unverfälschte Audioqualität. Außerdem passt eine Impedanzerkennungsschaltung die Verstärkung automatisch an, um einen optimalen Lautstärkebereich für deinen Kopfhörer zu gewährleisten.

DTS Audio Processing
DTS® Audio Processing verbessert das Klangerlebnis von Gaming-Headsets und -Lautsprechern, indem es Verzerrungen reduziert und tiefere Bässe liefert, damit Spiele, Filme und Musik besser klingen. Außerdem kannst du damit die Audioeinstellungen anpassen.

Beleuchtung

OUTSHINE THE COMPETITION
ASUS Aura Sync bietet synchronisierte Beleuchtung mit anderen Aura Sync-Produkten, einschließlich Mainboards, Grafikkarten, Monitoren und Peripheriegeräten.

Adressierbare Gen2-RGB-Header
Optimiere die Lichteffekte automatisch für die Anzahl der LEDs in kompatiblen ARGB-Geräten.

Auf der Suche nach der nachhaltigen Lösung
ASUS hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, in der alle auf dem Planeten, den wir unser Zuhause nennen, gedeihen können.

Jeder Schritt zählt, und als Teil des ASUS-Engagements für eine nachhaltigere Zukunft hat ASUS damit begonnen, bei der Verpackung des Mainboards vom Forest Stewardship Council (FSC™) zertifiziertes Recycling-Plastik und -Papier (PCR) zu verwenden.

Begleite uns auf unserem Weg, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

BAUE DEN FORTSCHRITTLICHSTEN PC FÜR GAMING UND KREATION
Wenn nur das Schnellste gut genug ist, liefern die TUF Gaming B850 Mainboards. Mit schneller Dual-Channel DDR5 Speicherunterstützung, AMD EXPO™ Technologie und PCIe® 5.0 Unterstützung für Grafik und NVMe kannst du die anspruchsvollsten Spiele spielen und deine größten Projekte mit der revolutionären Leistung eines TUF Gaming B850 Mainboards und AMD Ryzen™ 9000, 8000 und 7000 Serie Prozessoren umsetzen.​
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Sockel AM5
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Sockel AM5
PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
1. M.2 größte Schlüsselgröße:
2280
1. M.2 höchste PCI Express-Generation:
5.0
2. M.2 größte Schlüsselgröße:
2280
2. M.2 höchste PCI Express-Generation:
4.0
3. M.2 größte Schlüsselgröße:
2280
3. M.2 höchste PCI Express-Generation:
4.0
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Schrauben enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B850
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC1220P
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Gewicht:
1190 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
7
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
275 mm
Verpackungshöhe:
67.5 mm
Paketgewicht:
1650 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
192 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität:
ECC & Nicht-ECC
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
244 mm
Tiefe:
244 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
3
Chassis Intrusion Stecker:
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
WiFi-AP-Antennenbuchse:
1
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 202,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,66*
€ 241,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,40*
€ 228,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.