Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO Intel Z790 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1F90-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1F90-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387339121
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Intel® Z790 LGA 1700 ATX-Mainboard mit 20 + 1 Power Stages, DDR5, Wi-Fi 7 mit ASUS WiFi Q-Antenna, fünf M.2 steckplätze, PCIe® 5.0 NVMe® SSD-Steckplatz onboard, PCIe 5.0 x16 SafeSlots mit Q-Release, zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüsse, USB 20Gbps Type-C®-Frontpanel-Anschluss mit Quick Charge 4+ bis zu 60W, AI Overclocking, AI Cooling II, AI Networking, Two-way AI Noise Cancelation und Aura Sync RGB-Beleuchtung

ROG OVERCLOCKING TECHNOLOGIEN
Mit der integrierten Intelligenz zum Ermitteln, Vorhersagen und Anpassen von CPU-Performance-Parametern und Tools zum Steuern und Überwachen der Systemwerte kannst du den Dark Hero Overclocker in dir wecken.

AI OVERCLOCKING
Das Tuning ist jetzt schneller und intelligenter als je zuvor. ASUS AI Overclocking erstellt Profile für die CPU und die Kühlung, um die optimale Konfiguration zu ermitteln und das System an seine Grenzen zu bringen. Die vorhergesagten Werte können automatisch übernommen oder als Ausgangspunkt für weitere Experimente verwendet werden.

Das ROG Maximus Z790 Dark Hero ist mit einer verbesserten Kühllösung ausgestattet.
VRM- und Aluminium-E/A-Kühlkörper

Ein VRM-Kühlkörper auf den MOSFETs und Spulen ist über eine eingebettete Heatpipe mit der Aluminium-E/A-Abdeckung verbunden, um die Masse und Oberfläche für die Ableitung zu vergrößern.

M.2-Kühlkörper und Backplates
Große Aluminiumkühlkörper bieten eine große Oberfläche, um die eingebauten M.2-Laufwerke zu kühlen, und jeder der drei Onboard-Steckplätze verfügt über eine eigene Backplate für zusätzliche Wärmeableitung.

Hochleitfähige Wärmeleitpads
Jedes Wärmeleitpad verbessert die gesamte Wärmeabgabe des Systems, indem es die von den Leistungsstufen erzeugte Wärme an den Kühlkörper weiterleitet. Für zukünftige Wartungsarbeiten befindet sich in der Packung auch ein Ersatz-Wärmeleitpad.

Metall-Backplate
Eine Metallplatte überspannt die Rückseite des ROG Maximus Z790 Dark Hero und bildet eine verstärkte Plattform für einen reibungslosen DIY-PC-Bau.

Chipsatz-Kühlkörper
Ein spezieller Kühlkörper leitet die Wärme vom Chipsatz ab, um eine optimale Betriebstemperatur zu gewährleisten.

PCIE® STECKPLATZ Q-RELEASE
Eine physische Taste entriegelt die Sicherheitsverriegelung des ersten PCIe-Steckplatzes mit einem Fingerdruck, was das Entfernen einer PCIe-Karte vom Mainboard erheblich vereinfacht, wenn es Zeit für ein Upgrade auf eine neue GPU oder ein anderes kompatibles Gerät ist.

AI COOLING II
Stimme die Temperaturen und die Geräuschentwicklung eines jeden Builds mit einem einzigen Klick ab. Ein ASUS-eigener Algorithmus unterdrückt unnötige Geräusche, während er einen schnellen Stresstest durchführt, und überwacht dann die CPU-Temperaturen, um die Lüfter dynamisch auf optimale Geschwindigkeiten einzustellen.

ERWEITERE DEINE GAMING-WELT MIT AURA SYNC
Mit Aura Sync kannst du dein Spiel aufwerten. Die voreingestellten Beleuchtungseffekte lassen sich ganz einfach mit kompatiblen ROG-Grafikkarten, Monitoren, Tastaturen und Mäusen synchronisieren und verleihen deinem Setup einen einheitlichen Look
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z790
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4082
Produktfarbe:
Schwarz
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.4
Back-to-BIOS Knopf:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
9
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
312 mm
Verpackungshöhe:
108 mm
Paketgewicht:
4070 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität:
Nicht-ECC
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
7800 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
6
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
4
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse:
2
WiFi-AP-Antennenbuchse:
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 561,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,10*
€ 667,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,23*
€ 663,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,46*
€ 656,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,13*
€ 645,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,46*
€ 611,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.