 |  |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessorsockel: | Sockel AM5 |
Kompatible Prozessoren: | AMD Ryzen™ 7 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 3 |
Mitgelieferte Kabel: | SATA |
Mitgelieferte Software: | ASUS Exclusive Software Armoury Crate - Aura Creator - Aura Sync - Fan Xpert 2+ - Power Saving AI Suite 3 - TurboV EVO - DIGI+ VRM - PC Cleaner ASUS CPU-Z MyASUS Norton Anti-virus software (Free Trial version) WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode |
Komponente für: | PC |
Motherboardformfaktor: | micro ATX |
Motherboard Chipsatz Familie: | AMD |
Motherboard Chipsatz: | AMD B650 |
Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
Energiequelle: | ATX |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Breite: | 244 mm |
Tiefe: | 244 mm |
BIOS-Typ: | UEFI AMI |
BIOS-Speichergröße: | 256 Mbit |
Clear-CMOS-Taste: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse: | 0 |
SATA III Anschlüsse: | 0 |
SATA Anschlüsse: | 4 |
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse: | 4 |
S/PDIF aus Stecker: | Ja |
Audio-Anschluss: | Ja |
Frontpanel-Stecker: | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
Power Fan Connector: | Ja |
CPU Ventilatorstecker: | Ja |
Zahl der Chassisventilatorstecker: | 3 |
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin: | 4 |
EPS Stromstecker (8-pin): | Ja |
Zahl der COM Stecker: | 1 |
TPM-Anschluss: | Ja |
12-V-Stromanschluss: | Ja |
RGB-LED-Stiftleiste: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Line-in: | Ja |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
USB-Stecker: | USB Typ-A |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ: | 2.5 Gigabit Ethernet |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
Maximale unterstützte Anzahl der HDD: | 4 |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 2 |
RAID-Unterstützung: | Ja |
RAID Level: | 0, 1, 10 |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 4 |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
ECC-Kompatibilität: | ECC & Nicht-ECC |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz |
Unbuffered Speicher: | Ja |