Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRO B650M-CT-CSM AMD B650 Buchse AM5 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRO B650M-CT-CSM AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
ASUS PRO B650M-CT-CSM AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
ASUS PRO B650M-CT-CSM AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
ASUS PRO B650M-CT-CSM AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
ASUS PRO B650M-CT-CSM AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
ASUS PRO B650M-CT-CSM AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
ASUS PRO B650M-CT-CSM AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
ASUS PRO B650M-CT-CSM AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
ASUS PRO B650M-CT-CSM AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1EC0-M0EAYC
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1EC0-M0EAYC
EAN/GTIN:
     4711387164518
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ASUS Pro Business-Mainboards bieten erweiterte Funktionen für einen reibungslosen IT-Betrieb, darunter umfassenden Systemschutz, Stabilität und Zuverlässigkeit rund um die Uhr und eine verbesserte Management-Suite für eine einfachere Anpassung. Als größte und bekannteste Mainboard-Marke der Welt bietet ASUS einen erstklassigen Kundendienst und garantierte Langzeitverfügbarkeit, um Ihre Investition über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu maximieren und eine hochwertige, TCO-optimierte Lösung für Ihre geschäftlichen Computeranforderungen zu bieten. ASUS Corporate Stable Model ASUS Corporate Stable Model (CSM) ist ein kommerzielles Programm, das entwickelt wurde, um stabile und zuverlässige Mainboards zu liefern. ASUS bieten einen Produktlebenszyklus-Support von bis zu 36 Monaten und eine 6-monatige Vorankündigung für das Ende des Produktlebenszyklus, damit das Unternehmen ausreichend Zeit hat, sich auf Produktübergänge vorzubereiten. Bei jedem Kauf eines ASUS CSM-Mainboards wird ASUS Control Center Express mitgeliefert – eine IT-Verwaltungssoftware auf Server-Niveau. ASUS Control Center Express ASUS Control Center Express ist ein Echtzeit-IT-Überwachungs- und -Verwaltungstool für Unternehmen, das die Produktivität verbessert und die Sicherheit erhöht, um unbefugten Zugriff und Datenlecks zu verhindern. Das intuitive Dashboard ermöglicht ein einfaches Hardware- und Softwaremanagement in Echtzeit in deinem Unternehmen. Optimiere die IT-Endpunktverwaltung Entwickelt, um IT-Mitarbeiter bei der Überwachung und Kontrolle von Geräten in ihren Unternehmensnetzwerken zu unterstützen und die Inventarisierung an mehreren Standorten aus der Ferne zu erleichtern IT-Wartung automatisieren Ermöglicht es dem IT-Personal, automatische Aktualisierungen des neuesten BIOS, der Software und der Dienstprogramme für bestimmte oder alle Geräte zu verkehrsarmen Zeiten zu planen, um die Systemstabilität und die Flexibilität des IT-Betriebs zu verbessern Sichere Verwaltung aller Endpunkte Sichere Verwaltung der Endgerätekonfiguration, des Zugriffs auf tragbare Speicher und PC-Softwareanwendungen durch die Möglichkeit, Gruppierungsregeln für einzelne Geräte zu erstellen * Das ASUS Control Center Express ist nur für CSM-Mainboards verfügbar. International zertifiziertes Business Mainboard ASUS Business-Mainboards haben sich in Unternehmen bewährt und bieten führende Qualität, die über die Industriestandards hinausgeht. Die von mehreren internationalen Sicherheits- und Umweltorganisationen zertifizierten ASUS Business Mainboards bieten eine sichere und nachhaltige Lösung und sind damit die ideale Wahl für dein Unternehmen. DDR4-Unterstützung Dieses Business-Mainboard ist ein DDR5-kompatibles Mainboard, das die Geschwindigkeit und Stabilität der Speichermodule optimiert und gleichzeitig eine fortschrittliche Spannungsversorgungsarchitektur für mehr Energieeffizienz bietet. PCIe® 5.0 M.2 Unterstützung Dieses Business-Mainboard bietet insgesamt zwei M.2-Steckplätze. Der erste unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 128 Gbit/s über PCIe® 5.0 und ermöglicht so schnellere Boot- und Ladezeiten von Betriebssystemen oder Anwendungen. ASUS SHIELD Erhöht die Systemsicherheit von unten nach oben ASUS Boot Defender ASUS Boot Defender auf ASUS Business-Mainboards wurde entwickelt, um die Boot-Umgebung automatisch vor Eindringlingen und Angriffen zu schützen, zu erkennen und wiederherzustellen. ASUS BIOS zur Selbstwiederherstellung Die ASUS-exklusive BIOS-Schutztechnologie stellt das System-BIOS im Falle eines Update-Fehlers automatisch mit einem verifizierten Backup wieder her und verhindert so, dass die Hardware ausgetauscht oder neu installiert werden muss. Trusted Platform Module(TPM) Hardware-basierte Sicherheit bietet einen besseren Datenschutz, verbessert die Netzwerksicherheit, schützt digitale Identitäten und gewährleistet die Integrität der Plattform. Konform mit NIST SP 800-193 Das ASUS Business-Mainboard mit ASUS Boot Defender entspricht den Richtlinien des National Institute of Standards and Technology (NIST) für Platform Firmware Resiliency, um vor potenziell zerstörerischen Angriffen zu schützen. NIST SP 800-147 zertifiziert Das ASUS Business-Mainboard ist von den nationalen Computersicherheitsstandards zertifiziert. ASUS Secure Boot Das ASUS Business-Mainboard ist so eingestellt, dass es die Firmware und die Signatur jeder Boot-Software überprüft. ASUS Boot Defender ASUS Boot Defender sorgt dafür, dass dein PC sicher ist, noch bevor du das Betriebssystem startest, und bietet zusätzlichen Schutz über die Betriebssystemumgebung hinaus. Beim Start prüft es den BIOS-Code, um Angriffe oder beschädigte Firmware zu erkennen. Es wurde entwickelt, um den kompromittierten BIOS-Code automatisch zu schützen und zu reparieren, um PCs vor Eindringlingen und Angriffen zu schützen. Schutz Bietet erweiterten BIOS-Schutz und Ausfallsicherheit durch den ASUS Defender Controller. Erkennung Identifiziert beschädigte oder manipulierte BIOS-Codes beim Starten. Wiederherstellung Repariert automatisch ein beschädigtes BIOS mit einer Sicherungskopie des ASUS BIOS. Der ASUS Defender Controller nutzt hardwarebasierte Root-of-Trust (ROT) mit unveränderlicher und nicht umgehbarer Boot-Firmware, um eine Vertrauenskette (COT) mit Integrität für ein sicheres Computersystem zu bilden. * Das System mit ASUS Boot Defender wird nach der BIOS-Aktualisierung über ASUS EZ Flash automatisch heruntergefahren. Bitte drücke den Einschaltknopf, um das Gerät einzuschalten. ASUS BIOS zur Selbstwiederherstellung Mit ASUS Self-Recovering BIOS Der Nutzer muss lediglich das System neu starten und das ASUS Self-recovering BIOS wird das letzte BIOS-Update wiederherstellen. Standardverfahren für die Wiederherstellung von BIOS-Updates Der/die Nutzer/in muss die folgenden Schritte durchführen, um das BIOS-Update neu zu installieren ASUS RELIANT Garantiert gleichbleibende Leistung mit den besten Komponenten und strengen Zuverlässigkeitstests Feinste Komponenten Anti-Feuchtigkeits-Beschichtung Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion Eine innovative feuchtigkeitsbeständige Beschichtung schützt das Mainboard in feuchten Umgebungen wie Fabriken, Bibliotheken, Rechenzentren und Internetcafés. Es minimiert auch die interne Korrosion, indem es das Anhaften und die Migration von Feuchtigkeit verhindert und so die Lebensdauer des Mainboards verlängert. Antischwefel-Widerstände In Anbetracht der langfristigen Zuverlässigkeit des kommerziellen Produkts ist das ASUS Business-Mainboard mit Antischwefelwiderständen ausgestattet. Die Widerstände bieten eine hervorragende Schwefelresistenz, da sie aus einem hochwertigen Keramikkörper (Aluminiumoxid) bestehen. Dank der Antischwefelwiderstände kann das ASUS Business-Mainboard auch in rauen Umgebungen betrieben werden. Anschlussblende aus Edelstahl 3-fache Korrosionsbeständigkeit für längere Haltbarkeit Korrosionsbeständige Anschlussblenden aus rostfreiem Stahl, die mit Chromoxid verklebt sind, haben eine dreimal so lange Lebensdauer wie herkömmliche Paneele. Solides Design Überspannungsschutz Erstklassiges Schaltungsdesign zum Schutz der Stromversorgung Ein exklusives Schaltungsdesign mit eingebauten Spannungsreglern, die deinen Chipsatz, die Anschlussmöglichkeiten und die Audiocodecs vor Schäden durch unerwartet hohe Spannungen von instabilen oder minderwertigen Stromversorgungen schützen. ESD-Schutzvorrichtungen Schutz vor elektrostatischer Entladung Die ASUS ESD-Guards verhindern Schäden durch elektrostatische Entladungen von bis zu +/- 10 kV bei Luftentladungen und +/-15 kV bei Kontaktentladungen und sind in einem aktiven Schutzschaltkreis angeordnet, der die Lebensdauer der Komponenten verlängert. LANGuard Aufgepumpter Durchsatz. 2,5-fach höhere Überspannungstoleranz. ASUS LANGuard ist ein Netzwerkschutz auf Hardware-Ebene, der eine Signal-Kopplungstechnologie und hochwertige oberflächenmontierte Anti-EMI-Kondensatoren einsetzt, die eine zuverlässigere Verbindung und einen besseren Durchsatz gewährleisten, sowie elektrostatisch geschützte und überspannungsgeschützte Komponenten für eine größere Toleranz gegenüber statischer Elektrizität und einen verbesserten Schutz vor Überspannungen. Strenge Tests 24/7-Zuverlässigkeitstest Das Mainboard ist für den 24/7-Betrieb optimiert und wurde bei Temperaturen von bis zu 45 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 % getestet, um sicherzustellen, dass es mit den verschiedenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten an verschiedenen Orten zurechtkommt. ASUS MANAGEMENT SUITE Mach die IT-Arbeit effizienter! Ereignisprotokoll Ein integriertes Ereignisprotokoll erleichtert die Fehlersuche, indem es nützliche Systeminformationen aufzeichnet BIOS-Updates Update-Status, letzte Version und Update-Zeit Wechselstromausfall Abnormale Stromausfallereignisse RTC-Rücksetzung Zeitpunkt der Rückstellung der Echtzeituhr (RTC) Gehäuse-Intrusion Aufzeichnung, wann das Gehäuse geöffnet wird Hardware-Änderungen Modifikationen an CPU, Speicher oder Festplatten Hardware-Status USB-Überstrom-, CPU-Übertemperatur- und CPU-Überspannungsereignisse ASUS Kommerzielles BIOS-Kit ASUS weiß, wie wichtig ein maßgeschneidertes Produkt für die Nutzer ist. Erlebe das brandneue Commercial BIOS Kit für eine partielle BIOS-Update-Lösung! BIOS Value Edit Tool Anpassen der BIOS-Optionen. BIOS Boot Logo Tool Individualisieren Sie das Boot-Logo für Ihre PCs. OEM-Aktivierung (OA) Tools Hinzufügen oder Entfernen des OEM-Aktivierungsschlüssels. Desktop Management Interface (DMI) Einfaches Hinzufügen von Kundeninformationen, wie z. B. dem Firmennamen, zum BIOS * Wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen FAE für das kommerzielles BIOS-Kit. IT-Fernmanagement Der integrierte SMBUS-Anschluss ermöglicht die Verbindung mit einer DASH LAN-Karte* für das IT-Fernmanagement. DASH ist eine Systemhardware für Desktop- und mobile Architekturen, mit der das Mainboard über das Netzwerk verwaltet werden kann. ASUS WARTUNGSFREUNDLICHKEIT Erleichtert den Montageprozess und ermöglicht eine effiziente Fehlersuche Q-LED Core Die Q-LED Core-Anzeige erzeugt während des Selbsttests beim Einschalten (POST) Lichtmuster, die den Nutzern bei der Fehlersuche helfen können.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Buchse AM5
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen 9 7th Gen
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Buchse AM5
PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Benutzerhandbuch:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B650
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Kühlung:
Passiv
Energiequelle:
ATX
Breite:
244 mm
Tiefe:
244 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
Chassis Intrusion Stecker:
Ja
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Anzahl der M.2 (E) Slots:
1
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
6
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC:
Ja
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
6400 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, amd mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.