Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1E10-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1E10-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387038192
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Schlage heimlich zu mit dem leistungsstarken ROG Strix Z790-H. Die dicken schwarzen Kühlkörper halten die VRM-Temperaturen unter Verschluss und geben Intel® Prozessoren der 13. Generation Raum für höhere Boosts. Die vier M.2-Steckplätze sind ähnlich ausgestattet, und der oberste Steckplatz verfügt über einen Combo-Sink, der für zusätzliche Kühlung sorgt. Die PCIe® 5.0-Unterstützung wartet auf die Grafikkarten der nächsten Generation, und die Konnektivität wird durch Wi-Fi 6E und USB 3.2 Gen 2x2 auf den neuesten Stand gebracht.

ALLROUND-PERFORMANCE
Jeder Aspekt des Strix Z790-H ist intelligent optimiert, damit der Prozessor, der Speicher und die angeschlossenen Geräte im Gleichschritt laufen können, um halsbrecherische Geschwindigkeiten zu erreichen.

OVERCLOCKING

AI OVERCLOCKING
Das Tuning ist jetzt schneller und intelligenter als je zuvor. ASUS AI Overclocking erstellt Profile für die CPU und die Kühlung, um die optimale Konfiguration zu ermitteln und das System an seine Grenzen zu bringen. Die vorhergesagten Werte können automatisch übernommen oder als Ausgangspunkt für weitere Experimente verwendet werden.

PCIE® 5.0
Das Strix Z790-H erweitert sein Arsenal um PCIe® 5.0-Unterstützung mit einem x16-Erweiterungssteckplatz, der mit einer SafeSlot-Halterung geschützt ist, um das Gewicht der neuesten Grafikkarten zu tragen.

Vier PCIe® 4.0 M.2-Steckplätze sind mit massiven Kühlkörpern versehen, um die Wärme von Hochleistungs-SSDs abzuleiten.

SPEICHER

DDR5 VORHERRSCHAFT
ROG hat eine lange Tradition, wenn es darum geht, die schnellste Speicherleistung zu bieten, und DDR5 ist keine Ausnahme. Dank des verbesserten Signalroutings konnten die Enthusiasten-Kits auf dem Strix Z790-H weit über die 7 GT/s-Marke hinaus getrieben werden, und wer weiß, wie weit zukünftige DIMMs gehen können? Erfahrene Veteranen können ihr Können unter Beweis stellen, indem sie die umfangreichen Tuning-Optionen im UEFI ausprobieren.

AEMP II
ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) ist eine exklusive Hardware- und Firmware-Lösung zum Übertakten von generischen Speichermodulen. Die zweite Version von AEMP ermöglicht ein automatisches Tuning der Kits während des Systemstarts und nutzt die PCB-Trace-Optimierungen des Strix Z790-H, um höhere Frequenzen als je zuvor zu erreichen. AEMP II kann sogar gemischte Kits in einer Quad-DIMM-Anordnung übertakten, und die umfangreiche Bibliothek der Unterstützung erstreckt sich nun auf fast alle DDR5-Module, die sonst keine XMP-Unterstützung haben.

KÜHLUNG

VRM-KÜHLKÖRPER-ARRAY
Die robuste Kühlung besteht aus zwei Kühlkörpern, die mit einer Heatpipe verbunden sind, und aus in das Aluminium geschnittenen Luftstromkanälen. Diese Eigenschaften wirken zusammen, um schwere Wärmelasten effizient und einfach ableiten zu können.

M.2 COMBO-SINK
Ein M.2-Kühlkörper mit direkter Heatpipe leitet die Wärmeenergie effizient vom eingebauten Laufwerk in den Luftstrom des Gehäuses ab und sorgt so für optimale Betriebstemperaturen.

M.2 BACKPLATE
Eine integrierte Backplate am M.2-Steckplatz in der Mitte des Boards sorgt dafür, dass ein hochleistungsfähiges PCIe® 4.0-Laufwerk auch bei eingeschränktem Luftstrom Spitzenleistungen erbringen kann.

M.2-KÜHLKÖRPER
Kühlkörper decken jeden Steckplatz ab, um die Onboard-SSDs bei optimalen Temperaturen zu halten und eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

CPU

CPU-LÜFTER-ANSCHLÜSSE
An der Oberseite des Mainboards befinden sich zwei PWM/DC-Lüfteranschlüsse, die einen einfachen Zugang zu den CPU-Kühlern ermöglichen.

AIO-PUMPEN-LÜFTERANSCHLUSS
Ein spezieller PWM/DC-Header verbindet eigenständige Wasserkühlungssysteme.

GEHÄUSE

4-POLIGE LÜFTERANSCHLÜSSE
Das Strix Z790-H verfügt über fünf Gehäuselüfter-Header, die jeweils eine automatische Erkennung von PWM- oder DC-Lüftern unterstützen.

FÜHRENDE KONNEKTIVITÄT
Das blitzschnelle Netzwerk hält das Strix Z790-H mit der Außenwelt in Verbindung, damit du ununterbrochen spielen und kreativ sein kannst. SupremeFX-Audio, das kristallklaren Sound liefert, trägt ebenfalls zur Immersion bei.

NETZWERK

WI-FI 6E
Die integrierte Wi-Fi 6E-Technologie nutzt das neu verfügbare Spektrum im 6-GHz-Band, um bis zu sieben 160-MHz-Kanäle für ultraschnellen Durchsatz und bessere Leistung in dichten WLAN-Umgebungen bereitzustellen.

Intel 2,5G Ethernet
Spiele mit niedriger Latenz, schnelle Dateiübertragungen und hochauflösendes Videostreaming gehören zu den vielen Vorteilen des integrierten Intel® 2,5-Gbit/s-Ethernet.

MAGNETFUSS
Ein starker Magnetfuß befestigt die Antenne an der Oberseite oder an der Seite des PC-Gehäuses.

EINSTELLBARES DESIGN
Die Vier-Wege-Positionierung ermöglicht einen besseren Signalempfang.

Wi-Fi 6E Antenne
Die Antenne hat zwei eingebaute Sender und Empfänger, um schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten zu ermöglichen, und sie unterstützt die Bänder 2,4, 5 und 6 GHz.
* Die Verfügbarkeit und der Funktionsumfang von Wi-Fi 6E hängen von den gesetzlichen Bestimmungen und der Koexistenz mit 5-GHz-Wi-Fi ab.

USB

USB 3.2 GEN 2X2
Das Strix Z790-H verfügt über zwei USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C®-Anschlüsse für schnelle Datenübertragungen mit bis zu 20 Gbit/s.

AUDIO

SUPREMEFX
ROG SupremeFX ist eine einzigartige Mischung aus Hardware- und Software-Technologien, die für überragenden Klang sorgen. Die Strix Z790-H-Implementierung verfügt über den S1220A-Codec für hochauflösende Wiedergabe mit bis zu 32 Bit/192 kHz auf allen Kanälen. Die Frontpanel-Ausgabe erfolgt über den integrierten Savitech-Verstärker, der eine Vielzahl von Lautsprechern und Kopfhörern mit High-Fidelity-Akustik versorgen kann.

SPIELEN MIT STIL
Schwarze Platinen und Kühlkörper passen zu den meisten Geräten, und die anpassbare RGB-Beleuchtung erhöht die Flexibilität. Kombiniere das Strix Z790-H mit anderen Produkten aus dem vielfältigen ROG-Ökosystem, um ein vollständig angepasstes Gaming-Setup zu erstellen, das deinen persönlichen Stil widerspiegelt.

ID DESIGN

UNBESTREITBAR ROG STRIX
Diagonale Lamellen, gebürstetes Aluminium und kräftige RGB-Akzente sind zu Markenzeichen der ROG-Ästhetik geworden, und das Strix Z790-H trägt sie alle mit Stolz.

AURA SYNC

OUTSHINE THE COMPETITION
Die ROG Strix-Mainboards sind mit der ASUS Aura-Technologie ausgestattet, die eine vollständige Beleuchtungssteuerung und eine Vielzahl von Voreinstellungen für Onboard-RGB-LEDs und Zubehör von Drittanbietern ermöglicht. Die Effekte können ganz einfach mit kompatiblen ROG-Grafikkarten, Monitoren, Tastaturen und Mäusen synchronisiert werden, um deinem Setup einen einheitlichen Look zu verleihen.

ADRESSIERBARE GEN 2 RGB-HEADER
Das ROG Strix Z790-H verfügt über integrierte Gen 2 RGB-Header, die die Beleuchtungseffekte automatisch für die Anzahl der LEDs in kompatiblen ARGB-Geräten optimieren. Die Header sind außerdem vollständig abwärtskompatibel mit Gen 1 RGB-Geräten, so dass du flexibel leuchten kannst, wie du willst.

KOMPATIBILITÄT

KÜHLERKOMPATIBILITÄT
Das ROG Strix Z790-H verfügt über denselben LGA 1700-Sockel wie die Z690-Modelle und ist daher abwärtskompatibel mit allen Kühlern, die die vorherige Generation unterstützt haben, einschließlich aller AIO-Angebote von ASUS und ROG.

ÖKOSYSTEM

DAS ROG STRIX ÖKOSYSTEM ERWARTET DICH
Verbessere dein Game mit ROG Strix Genieße die komplementäre Ästhetik, Kontrolle und Kompatibilität von AIO-Kühlern, Gehäusen, Peripheriegeräten und vielem mehr. ROG bietet mehr Auswahl als jede andere Marke.

SOFTWARE-DIENSTPROGRAMME
Eine Vielzahl von ROG-exklusiven Tools ermöglicht dir eine erweiterte Systemeinstellung und -konfiguration.

INTELLIGENTE STEUERUNG

AI COOLING II
Stimme die Temperaturen und die Geräuschentwicklung eines jeden Builds mit einem einzigen Klick ab. Ein ASUS-eigener Algorithmus unterdrückt unnötige Geräusche, während er einen schnellen Stresstest durchführt, und überwacht dann die CPU-Temperaturen, um die Lüfter dynamisch auf optimale Geschwindigkeiten einzustellen.

TWO-WAY AI NOISE-CANCELATION
Dieses Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um über 5 Millionen Arten von Hintergrundgeräuschen aus eingehenden oder ausgehenden Audiosignalen zu reduzieren und so eine kristallklare Kommunikation in Games oder Voicechats zu gewährleisten.

HÖRE DEN UNTERSCHIED

AI NETWORKING
GameFirst VI optimiert die Netzwerkleistung, indem es die Bandbreite in Echtzeit auf der Grundlage von Anwendungsszenarien und entsprechenden Lernalgorithmen zuweist. Das neueste Update beinhaltet eine spezielle Unterstützung für GeForce NOW, um die geringstmögliche Latenz bei intensiven Game-Streaming-Sessions zu gewährleisten.

OPTIMIERUNG

UEFI BIOS
Das bekannte ROG UEFI (BIOS) bietet alles, was du zum Konfigurieren, Optimieren und Abstimmen deines Systems brauchst. Es bietet intelligent vereinfachte Optionen für PC-Bau-Neulinge sowie umfangreichere Funktionen für erfahrene Veteranen.

ERWEITERTER MODUS

ROG UEFI BIOS Advanced Mode Benutzeroberfläche
Meine Favoriten
Finde schnell Tuning-Optionen und füge bevorzugte Tools zu deiner Favoritenliste hinzu.

EZ Flash2
Flash das neueste BIOS über das Internet aus dem BIOS heraus.

S.M.A.R.T.
Überprüfe die S.M.A.R.T.-Protokolle (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) deines Speichergeräts, um die Zuverlässigkeit einzuschätzen oder mögliche Fehler zu erkennen.

GPU POST
Erkenne automatisch ausgewählte ASUS-Grafikkarten, um detaillierte Informationen anzuzeigen.​

Sicheres Löschen
Setze deine SSDs und NVMe-Speicher auf die Werkseinstellungen zurück.

Protokoll der letzten Änderungen
Verfolge die letzte Änderung und speichere bevorzugte Profile auf einem USB-Stick.

SATA-Anschluss umbenennen
Benenne die SATA-Anschlüsse zur leichteren Identifizierung um.

ASUS Benutzerprofil
Übertrage die Konfigurationseinstellungen zwischen verschiedenen BIOS-Versionen oder tausche sie mit Freunden aus.

Q-Lüfter Steuerung
Konfiguriere die Betriebsgeschwindigkeit des Lüfters manuell oder verwende die vorkonfigurierten Modi Standard, Silent, Turbo oder Full Speed. Standardmäßig schalten die Systemlüfter automatisch auf volle Geschwindigkeit, wenn die Temperatur 75 °C erreicht.

Aura ein/aus Modus (Stealth)
Aktiviere oder deaktiviere die Aura-RGB-Beleuchtung oder jede Onboard-LED, um eine zurückhaltende Erscheinung zu erzielen.

EZ-MODUS

Intuitive grafische Lüftersteuerung
Die Feinabstimmung einzelner Lüfter erfolgt einfach durch das Anpassen der Kurve mit der Maus.

Informationen zum Speicher
Zeig die Details des SATA-Anschlusses an, um das Gerät zu erkennen.

Einstellung der Uhr
Klicke auf das Einstellungssymbol, um die Zeit- und Datumseinstellungen schnell zu ändern.

MEMTEST86 VORINSTALLIERT
Um die Diagnose zu erleichtern, wurde MemTest86 auf dem ROG UEFI vorinstalliert. Führe den Test durch, um Speicherprobleme zu erkennen, ohne dass du das Betriebssystem starten oder ein USB-Laufwerk anschließen musst. Die Ergebnisse des Speichertests werden in den BIOS-Archiven gespeichert, damit du später darauf zurückgreifen kannst.

AI SUITE 3
Das AI Suite 3 Dashboard enthält eine Reihe von intuitiven Steuerelementen, die die CPU-Leistung steigern und gleichzeitig die Systemstabilität erhalten.

GAMING AUDIO

SONIC STUDIO III
Sonic Studio unterstützt HRTF-basierten (Head-Related Transfer Function*) virtuellen Surround Sound für Kopfhörer, der dich noch tiefer ins Geschehen hineinzieht. Die intuitive Sonic Studio-Oberfläche bietet außerdem eine Reihe von EQ-Optionen und Ein-Klick-Voreinstellungen, mit denen du die Akustik an deine persönlichen Vorlieben oder die Eigenschaften deines Headsets anpassen kannst.
*Eine kopfbezogene Übertragungsfunktion ist ein Audioalgorithmus, der aus Schalldaten abgeleitet wird, die durch einen Kunstkopf aufgenommen wurden. Die Testtöne werden von einem kugelförmigen Gitter um den Testkopf herum abgespielt, um subtile Veränderungen der Töne zu erhalten, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Die Ergebnisse werden zu einem Algorithmus kombiniert, der es dem virtuellen Surround-System von Sonic Studio ermöglicht, den Klang naturgetreu zu verarbeiten.

DTS SOUND UNBOUND
Mit der vorinstallierten DTS® Sound Unbound™ App umhüllt dich das ROG Strix Z790-H mit sattem Sound und zaubert ganz neue Ebenen der Immersion für außergewöhnliche Gaming- und Entertainment-Erlebnisse. Durch die Nutzung der Microsoft-Raumklangtechnologie erzeugt DTS Sound Unbound einen akustischen 3D-Raum, in dem du dich mitten in der Klanglandschaft befindest und jeden Schuss, jeden Schritt und jedes andere Geräusch in deiner virtuellen Umgebung wahrnehmen kannst.
* DTS Sound Unbound erfordert Unterstützung im Spiel. Erkundige dich bei den Entwicklern nach unterstützten Titeln.

STEREO SOUND
Diskrete linke und rechte Audiokanäle ermöglichen Kopfhörer- oder Zwei-Lautsprecher-Setups.

SURROUND SOUND
Der Ton wird aufgeteilt und über mehrere Lautsprecherkanäle ausgegeben - z. B. 5.1 oder 7.1 - um ein umfassendes Erlebnis auf einer einzigen, logischen Ebene zu schaffen.​

RAUMKLANG
Eine virtuelle 360-Grad-Klanglandschaft lässt dich in ein realistisches Klangerlebnis eintauchen.

AIDA64 EXTREME
Das ROG Strix Z790-H enthält ein sechzigtägiges AIDA64 Extreme-Abonnement, ein Tool, das detaillierte Informationen über Hardware und Software sowie Benchmarks zur Messung der Leistung des gesamten Systems oder einzelner Komponenten liefert. AIDA64 Extreme enthält eine Überwachungs- und Diagnosefunktion, um Hardwareprobleme zu erkennen und zu verhindern. Alle wichtigen Systemsensoren können in Echtzeit verfolgt werden, sodass Spannungswerte, Lüfterdrehzahlen und Temperaturinformationen auf dem Desktop angezeigt oder an spezielle Displays bzw. an die LCD-Panels der ROG AIO-Flüssigkeitskühler* gesendet werden können.
*Unterstützung für ROG Ryujin II und spätere Modelle verfügbar.

ARMOURY CRATE
Armoury Crate ist ein Softwareprogramm, das dir die zentrale Kontrolle über die unterstützten Gaming-Produkte gibt und es dir leicht macht, das Aussehen und die Bedienung deines Systems zu optimieren. Über eine intuitive Benutzeroberfläche kannst du mit Armoury Crate RGB-Beleuchtung und Effekte für kompatible Geräte anpassen und sie mit Aura Sync synchronisieren, um ein einheitliches Beleuchtungsschema für dein gesamtes System zu erstellen. Darüber hinaus bietet das Tool Fan Xpert4 von Armoury Crate eine umfassende Kontrolle über Lüfter, Wasserpumpen und All-in-One-Kühler (AIO).

Du kannst Armoury Crate nutzen, um Treiber, Tools und Benutzerhandbücher herunterzuladen und um Produkte zu registrieren. Außerdem gibt es einen speziellen Newsfeed, der dich mit der weltweiten ASUS Gaming Community verbindet.
* Für die volle Aura Sync-Funktionalität in Armoury Crate ist Windows 10 oder 11 erforderlich. Für Windows 8 und frühere Versionen steht die eigenständige Aura Sync Software zum kostenlosen Download auf der Produkt-Supportseite zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
4
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z790
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC S1220A
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Kompatible Betriebssysteme:
Windows® 11, Windows® 10 64-bit
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA Anschlüsse:
4
Audio-Anschluss:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Power Fan Connector:
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
5
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang:
5
Anzahl COM-Anschlüsse:
1
WiFi-AP-Antennenbuchse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
4
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität:
Nicht-ECC
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 239,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,58*
€ 282,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,53*
€ 274,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.