Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PROART B760-CREATOR D4 Intel B760 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PROART B760-CREATOR D4 Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B760-CREATOR D4 Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B760-CREATOR D4 Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B760-CREATOR D4 Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B760-CREATOR D4 Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B760-CREATOR D4 Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B760-CREATOR D4 Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B760-CREATOR D4 Intel B760 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1DU0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1DU0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387017852
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Das ProArt B760-Creator D4 ist ein fortschrittliches Mainboard, das für die Erstellung von Content wie virtuelle Produktion, 3D-Rendering und 4K/8K-Videobearbeitung entwickelt wurde. Es entfesselt die Leistung der Intel® Core™ Prozessoren der 12. & 13. Generation durch eine robuste Stromversorgung und Kühlung, und seine umfassende Konnektivität umfasst drei M.2-Steckplätze, 2,5 Gb und 1 Gb Ethernet, einen USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C® Frontanschluss und einen ThunderboltTM 4-Anschluss.

Umfassende Konnektivität
PCIe® 5.0 für Grafikkarten
Die Intel® Prozessoren der13. Generation unterstützen PCIe® 5.0, das die doppelte Datenübertragungsgeschwindigkeit von PCIe® 4.0 bietet und damit robust genug ist, um neue datenintensive Aufgaben zu bewältigen. PCIe® 5.0 bringt noch weitere Vorteile mit sich, wie z.B. eine verbesserte Signalintegrität, abwärtskompatible CEM-Anschlüsse für Add-in-Karten und Abwärtskompatibilität mit früheren PCIe®-Versionen.

Front USB3.2 Gen 2x2 Typ-C®
Eine ganze Reihe von USB-Anschlüssen, darunter ein USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C®-Anschluss an der Vorderseite, der Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s bietet, unterstützt High-End-Rigs mit vielen Peripheriegeräten.​

Thunderbolt™ / USB4® Unterstützung
Das ProArt B760-Creator D4 bietet Thunderbolt 4-Unterstützung über einen On-Board-Header. Mit einer Intel-zertifizierten ASUS ThunderboltEX 4-Zusatzkarte* kann dieses ProArt-Mainboard bidirektionale Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbps über ein einziges Kabel ermöglichen. Außerdem verfügt diese Karte über eine Daisy-Chain-Funktion für Mehrfachbildschirmverbindungen und unterstützt eine Bildschirmauflösung von bis zu 8K. Er kann auch bis zu 100 Watt Leistung für das Schnellladen liefern.
*Die ASUS-Zusatzkarte ist separat erhältlich.​

Networking

Duales Ethernet
2.die 5-Gbit- und 1-Gbit-Ethernet-Ports ermöglichen schnelle Datenübertragungen für den Internetzugang und den lokalen Netzwerkspeicher (NAS) und sorgen so für eine verbesserte Datenorganisation und -sicherheit.​

M.2 Steckplatz (Key E)
Das ProArt B760-Creator D4 verfügt über einen M.2-Steckplatz (E-Key), der Wi-Fi/Bluetooth-Module vom Typ 2230* unterstützen kann.​​
*Wi-Fi/BT-Module sind separat erhältlich.

PCIe® 4.0 M.2 Speicher
Das ProArt B760-Creator D4 verfügt über drei integrierte M.2-Steckplätze, von denen zwei PCIe® 4.0-fähig sind, um rasante Geschwindigkeiten von bis zu 64 Gbit/s zu erreichen. Der dritte Steckplatz bietet über seine PCIe® 3.0-Schnittstelle massive Übertragungen von bis zu 32 Gbit/s und ermöglicht so schnellere Boot- und Ladezeiten für Betriebssysteme und Anwendungen.

Das Herzstück Ihrer leistungsstarken Workstation

Robustes Power Design

DDR4-Speicher​
​Das ProArt B760-Creator D4 unterstützt bis zu 128 GB DDR4-Speicher auf vier Steckplätzen. Die ASUS-exklusive OptiMem II Technologie verbessert das Layout der Leiterbahnen, um den Signalabstand und das Übersprechen deutlich zu reduzieren, was die Stabilität und Kompatibilität des Speichers verbessert und gleichzeitig höhere Taktfrequenzen ermöglicht.​

Flexible Steuerungen für Luft- und Wasserkühlung
Die ASUS Fan Xpert 4 Software bietet umfassende Kontrolle über Lüfter, Wasserpumpen und All-in-One (AIO) Kühler. Egal, ob Sie mit Luft oder Wasser kühlen, der Auto-Tuning-Modus konfiguriert alle Parameter auf intelligente Weise mit einem einzigen Klick. Es gibt auch einen extrem leisen Modus, der alle Lüftergeschwindigkeiten unter das Standardminimum reduziert, damit Ihr System bei leichten Aufgaben flüsterleise bleibt. Lüfter, Wasserpumpen und AiO-Kühler können ebenfalls über das UEFI-BIOS gesteuert werden.

Alles, was Sie zur Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe benötigen

Two-Way AI Noise-Cancelation
Da die Arbeit von zu Hause aus für viele Benutzer zur neuen Normalität geworden ist, ist eine klare Online-Kommunikation wichtiger denn je. Two-Way AI Noise-Cancelation ist ein Audio-Dienstprogramm, das eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank nutzt, um Hintergrundgeräusche vom Mikrofon* und eingehende Audiosignale zu reduzieren. Störende Tastaturgeräusche, Mausklicks und andere Umgebungsgeräusche werden auf intelligente Weise reduziert, so dass Ihre Anrufe und Videokonferenzen mit Partnern und Kunden kristallklar sind.
*Bei Verwendung eines 3,5-mm-Headsets ist ein Audio-Splitter (3,5-mm-Audioklinken-Y-Kabel) erforderlich.

Passen Sie Ihre persönlichen Einstellungen an
ProArt Creator Hub ist Ihr persönliches Portal, um den Status Ihres PCs zu überwachen, Einstellungen zu personalisieren oder Ihren Arbeitsablauf zu optimieren. Es verfügt über ein intuitives Übersichts-Dashboard, schaltet schnell zwischen den Lüfterprofilen um und macht den Wechsel zwischen verschiedenen Leistungsmodi zum Kinderspiel.

Sicherheitskontrolle und Fernverwaltung
Die erweiterten Sicherheitsverwaltungsfunktionen von ASUS Control Center Express schützen die Systeme und vertraulichen Daten in Ihrem Kreativstudio.

USB-Port-Verwaltung
Aktivieren oder deaktivieren Sie den USB-Anschluss oder setzen Sie ihn auf Schreibgeschützt, um Datenlecks zu vermeiden.

Schwarze Liste für Software
Für zusätzliche Sicherheit steht eine Software-Blacklist zur Verfügung, um die Verwendung von Anwendungen mit hohem Risiko zu verhindern.

Registrierungs-Editor ein/aus
Deaktivieren Sie den Registrierungs-Editor auf Client-Geräten aus der Ferne, um unbefugte Änderungen der Systemkonfigurationen zu verhindern.

Vertrauenswürdige Stabilität
Das ProArt B650-Creator wurde entwickelt und rigoros getestet, um überragende Qualität, Stabilität und Kompatibilität zu bieten und sicherzustellen, dass er über Jahre hinweg die Kreativität fördert.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Benutzerhandbuch:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel B760
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Passiv
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Anzahl mSATA-Anschlüsse:
0
Anzahl der M.2 (E) Slots:
1
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
7
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Verpackungsbreite:
368 mm
Verpackungstiefe:
293 mm
Verpackungshöhe:
290 mm
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität:
Nicht-ECC
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
SATA II Anschlüsse:
0
SATA Anschlüsse:
0
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
4
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
1
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
0
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 161,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.