Intel® W790 (LGA 4677) CEB Workstation-Mainboard, PCIe® 5.0 x16, M.2, 10G und 2.5G LAN, Fernverwaltung auf Server-Niveau, 12+1+1 Power Stages, Front- und rückseitige USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C® USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C®-Anschlüsse
Leistungsstark, Produktiv, Geprüft Das Workstation-Mainboard der Pro WS W790-Serie wurde speziell für Kreativprofis, Entwickler und Ingenieure entwickelt. Es entfesselt die dominante Leistung der neuesten Intel® Xeon®-Prozessoren und bietet die Möglichkeit zur CPU- und Speicherübertaktung. Mit einem optimierten Speicherlayout, einem fortschrittlichen Design der Power Stages, IPMI-Fernverwaltung in Serverqualität und ultraschneller PCIe® 5.0- und Netzwerkkonnektivität verbindet die Pro WS W790 Serie kompromisslose Technik mit einer unglaublichen Ästhetik.
Die ASUS W790 Mainboards gehen mit einer sorgfältig gepflegten Sammlung von Hardware-Validierungen über das Übliche hinaus, um sicherzustellen, dass Ihre Workstation eine Vielzahl von Speicher, Kühler, Gehäuse, Netzteil und anderen Geräten unterstützt.
FUNKTIONAL UND ÄSTHETISCH
Unauffällig und Professionell Mit schwarzen Aluminiumprofilen, schwarzem Edelstahl-Mesh mit hervorgehobenen Details und einer transparenten, rauchgrauen Anschluss-Abdeckung bietet das Pro WS W790-ACE einen professionellen, unauffälligen Look für die Erstellung von Inhalten.
Multi-GPU-Unterstützung Das Pro WS W790-ACE verfügt über fünf PCIe® 5.0 x16-Steckplätze für leistungsstarke Grafikkarten, die eine verbesserte Leistung für professionelle Design-, Modellierungs-, Simulations- und Rendering-Anwendungen ermöglichen.
ROBUSTE STROMVERSORGUNG
12+1+1 Power Stages Das VRM des Pro WS W790-ACE besteht aus 12+1+1 Power Stages und liefert die Leistung und Effizienz, die die neuesten Intel®-Prozessoren erfordern.
8-poliger Stromanschluss Ein zusätzlicher 8-poliger PCIe®-Stromanschluss kann die Stabilität der Stromversorgung erhöhen, wenn Kreative und Entwickler mehrere Grafikkarten verwenden.
Verlässlichkeit mit höchster Speicherübertaktung Das Pro WS W790-ACE unterstützt 4-Kanal 2DPC DDR5 RDIMM ECC-Speicher, wodurch Datenfehler automatisch erkannt und korrigiert werden können, was das Risiko von Systemabstürzen verringert. Dank des durchdachten Trace-Layouts für den Speicher ermöglicht dieses Mainboard die Übertaktung von DDR5-Speicher mit maximalen Geschwindigkeiten, um eine bessere Speicherleistung für eine Vielzahl von Workloads zu bieten.
ULTRASCHNELLE KONNEKTIVITÄT ALS ANTRIEB FÜR IHRE KREATIVITÄT
10G & 2.5G Ethernet Ein Marvell® AQC113CS 10G-Ethernet-Anschluss ist bereit für Network Attached Storage (NAS) und ein Intel® I226-LM 2.5G-Ethernet-Anschluss ist bereit für Streaming oder Dateiupload.
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C® Der neueste USB-Standard verdoppelt die Übertragungsbandbreite, indem er eine zweite USB 3.2-Lane nutzt und einen maximalen Durchsatz von bis zu 20 Gbit/s erreicht. Zusätzlich zu den rasend schnellen Datenübertragungsgeschwindigkeiten bietet USB 3.2 über die USB-C-Anschlüsse einfache Konnektivität und ultimative Flexibilität.
Zwei M.2 Das Pro WS W790-ACE verfügt über zwei M.2 Slots, die per PCIe® 4.0-Bandbreite angebunden sind. Creator, die mit großen Videodateien arbeiten, können mehrere NVMe™-Laufwerke in einem RAID-Verbund zusammenschließen, um eine enorme I/O-Bandbreite und eine nahtlose Wiedergabe in ihren Schnittplätzen zu erreichen. Zwei dieser M.2-Steckplätze befinden sich unter speziellen Kühlkörpern, um das Throttling von SSDs bei hoher Belastung zu verhindern, und sie verfügen über ASUS Q-Latch für den einfachen Einbau und Austausch von Laufwerken.
Mehr Speicher Um noch mehr Hochgeschwindigkeitsspeicher anzuschließen, können Sie mit den integrierten SlimSAS-Steckplätzen über die schnelle PCIe® 4.0/PCIe® 3.0-Schnittstelle industrielle SSDs anschließen - ganz zu schweigen von Server- und Netzwerkgeräten.
Frontpanel-Anschluss Der USB 3.2 Gen 2x2-Frontpanel-Anschluss ist bereit für PC-Gehäuse und Geräte der nächsten Generation.
REMOTE MANAGEMENT AUF SERVER NIVEAU
Remote Management Ability Dieses Mainboard unterstützt die Fernverwaltung mit der ASUS IPMI-Erweiterungskarte und bietet damit Vorteile für Anwendungen, die leistungsstarke Systeme erfordern, aber dennoch eine ausreichende Fernüberwachung des Systemstatus und die Möglichkeit der Fehlerbehebung in Echtzeit bieten. Administratoren können aus der Ferne mit Client-Geräten kommunizieren, um bestimmte Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, wie z.B. das Zurücksetzen oder Ausschalten eines Systems.
ASUS Control Center Express Das Pro WS W790-ACE wird mit ASUS Control Center Express ausgeliefert - einer Echtzeit-IT-Überwachungs- und Verwaltungssoftware für Unternehmen, die die Produktivität verbessert und die Sicherheit erhöht, indem sie unbefugten Zugriff und Datenlecks verhindert.
UMFASSENDES KÜHLUNGS DESIGN
Massive VRM-Kühlkörper Da Masse und Luftstrom von entscheidender Bedeutung sind, werden unsere VRM-Kühlkörper mit hohen und dicht gepackten Lamellen gefertigt und auf den MOSFETs und Drosseln platziert, um die thermische Effizienz zu verbessern.
Chipsatz-Kühlkörper Ein spezieller und kräftiger Chipsatz-Kühlkörper leitet die Wärme ab und sorgt so für optimale Betriebstemperaturen.
M.2 Kühlkörper Zwei M.2-Steckplätze sind von Kühlkörpern abgedeckt, um temperaturbedingtes Throttling zu verhindern, das die Leistung bei hoher, anhaltender Speicherbelastung beeinträchtigen kann. M.2-Backplate-Blöcke auf ausgewählten Steckplätzen gehen sogar noch weiter, um sicherzustellen, dass Sie Spitzenleistung von Ihren Next-Gen-Laufwerken erhalten.
DIY-FREUNDLICH
Vormontiertes I/O Shield Das patentierte I/O Shield ist in elegantem Mattschwarz gehalten und wird zur einfachen Installation auf dem Mainboard vormontiert geliefert. Es ist so konzipiert, dass es einen Luftstrom ermöglicht, um die Wärme von dem Board abzuleiten.
BIOS FlashBack™ Benutzer können eine BIOS-Datei auf einem FAT32-formatierten USB-Laufwerk ablegen und dieses einfach in den USB BIOS FlashBack™-Port einstecken und eine Taste drücken, um das (UEFI) BIOS zu aktualisieren. Aktualisierungen können auch dann vorgenommen werden, wenn weder Speicher noch CPU vorhanden sind.
ARBEIT MIT SPASS
Immersives Audio-Erlebnis Der Realtek S1220A 7.1-Audiocodec verfügt über einen hochwertigen 120 dB SNR-Stereo-Wiedergabeausgang und einen 113 dB SNR-Aufnahmeeingang, um eine unverfälschte Audioqualität zu bieten. Er wird durch eine EMI-Abschirmung und separate Leiterplattenschichten für den linken und rechten Kanal unterstützt, um die Signalintegrität zu gewährleisten.
Strom-Vorregler Reduziert das Eingangsrauschen, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten.
Audio-Abschirmung Trennt analoge/digitale Signaldomänen und reduziert so erheblich multilaterale Interferenzen.
Integrierter Verstärker Kann Kopfhörer mit hoher Impedanz betreiben, ohne dass hohe oder tiefe Frequenzen abfallen.
Separate Ebene für linke und rechte Spur Sorgt für minimales Übersprechen zwischen den Audiowegen.
De-pop-Schaltung Reduziert Knackgeräusche beim Einschalten auf allen Audioausgängen.
Premium Audio-Kondensatoren Hochwertige Komponenten sorgen für eine beeindruckende Klangsignatur mit außergewöhnlicher Wiedergabetreue.
VERTRAUENSWÜRDIGE STABILITÄT FÜR MEHR ZUVERLÄSSIGKEIT Validierung der Kompatibilität Das Pro WS W790-ACE wurde unter verschiedenen Umgebungen und Anwendungen ausgiebig auf Kompatibilität und Zuverlässigkeit getestet und validiert.
1000 Kompatible Geräte Kompatibilität mit einer Reihe von CPUs, Speichermodulen, Grafikkarten und mehr.
8000 Stunden der Validierung Ausführliche Tests mit den neuesten Komponenten für mehr Zuverlässigkeit, Kompatibilität und Sicherheit.
Schützen Sie Ihre Grafikkarten SafeSlot ist ein von ASUS neu entwickelter PCIe®-Steckplatz, der eine optimale Befestigung und Scherfestigkeit bietet. SafeSlot wird in einem einzigen Schritt mit einem neuen Insert-Molding-Verfahren hergestellt. Dabei wird der Schlitz mit Metall verstärkt, um die Festigkeit und Haltbarkeit zu erhöhen.
24/7 Verlässlichkeit Die ASUS Pro WS W790 Serie ist für den Betrieb rund um die Uhr optimiert. Sie wurde bei Temperaturen von bis zu 45 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 % getestet, um sicherzustellen, dass sie in verschiedenen Umgebungen gedeihen kann. Weitere Informationen: | | Prozessorhersteller: | Intel | Prozessorsockel: | LGA 4677 (Socket E) | Kompatible Prozessoren: | Intel® Xeon® W | Intel® Xeon-Serie: | W-3400, W-2400 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x): | 5 | Komponente für: | Arbeitsstation | Motherboardformfaktor: | SSI CEB | Motherboard Chipsatz Familie: | Intel | Motherboard Chipsatz: | Intel W790 | Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle | Audio-Chip: | Realtek S1220A | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 x64, Windows 11 | Breite: | 305 mm | Tiefe: | 277 mm | Höhe: | 50 mm | BIOS-Typ: | UEFI AMI | BIOS-Speichergröße: | 512 Mbit | Clear-CMOS-Taste: | Ja | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 1 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse: | 1 | SATA III Anschlüsse: | 4 | Front Panel Audiostecker: | Ja | ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja | CPU Ventilatorstecker: | Ja | Zahl der Chassisventilatorstecker: | 5 | EPS Stromstecker (8-pin): | Ja | Zahl der COM Stecker: | 1 | TPM-Anschluss: | Ja | 12-V-Stromanschluss: | Ja | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 8 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 | USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 | Kopfhörerausgänge: | 1 | Mikrofon-Eingang: | Ja | S/PDIF-Ausgang: | Ja | Ethernet/LAN: | Ja | Ethernet Schnittstellen Typ: | 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet | Gewicht: | 1814 g | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, SATA III | Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD | Maximale unterstützte Anzahl der HDD: | 4 | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 6 | RAID-Unterstützung: | Ja | RAID Level: | 0, 1, 5, 10 | Verpackungsbreite: | 370 mm | Verpackungstiefe: | 312 mm | Verpackungshöhe: | 108 mm | Paketgewicht: | 3515 g | Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM | Anzahl der Speichersteckplätze: | 8 | RAM-Speicher maximal: | 2048 GB | Arbeitsspeicher Typ: | DIMM | Speicherkanäle: | Vierfach-Kanal | ECC: | Ja | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800 MHz |
|