Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI AMD X670 Buchse AM5 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI AMD X670 Buchse AM5 ATX
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI AMD X670 Buchse AM5 ATX
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI AMD X670 Buchse AM5 ATX
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI AMD X670 Buchse AM5 ATX
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI AMD X670 Buchse AM5 ATX
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI AMD X670 Buchse AM5 ATX
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI AMD X670 Buchse AM5 ATX
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI AMD X670 Buchse AM5 ATX
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI AMD X670 Buchse AM5 ATX
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI AMD X670 Buchse AM5 ATX
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI AMD X670 Buchse AM5 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1BR0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1BR0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081891703
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
AMD X670 ATX-Mainboard mit 18 + 2 Power Stages, DDR5-Unterstützung, zwei PCIe® 5.0 x16 Slots, PCIe Slot Q-Release, vier M.2 Slots mit Kühlkörpern, PCIe 5.0 NVMe® SSD-Unterstützung, M.2 Combo-Sink, M.2 Backplate, Massive M.2 Heatsink, USB 3.2 Gen 2x2, onboard WiFi 6E, Dynamic OC Switcher, Core Flex, AI Cooling II und Aura Sync RGB-Beleuchtung

ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Das ROG Strix X670E-E Gaming WiFi steht an der Spitze der Serie und bietet eine robuste Stromversorgung und exklusive ROG-Übertaktungstools, um die Leistung von AMD Ryzen™-Prozessoren der 7000er Serie zu maximieren. Die PCIe 5.0-Unterstützung reicht bis an die äußersten Grenzen der Chipsatz-Fähigkeiten und ein zusätzlicher starker Kühlkörper sorgt dafür, dass selbst die schnellsten M.2-Laufwerke gekühlt werden. Mit führender Leistung, modernster Konnektivität und DIY-freundlichen Funktionen, die von der Hardware-Installation bis zur Systemeinrichtung reichen, greift dieses Strix-Biest nach AM5 und fliegt mühelos zum Sieg.

PCIE® STECKPLATZ Q-RELEASE

Ein physischer Knopf entriegelt die Sicherheitsverriegelung des ersten PCIe-Steckplatzes mit einem einfachen Druck, was das Entfernen einer PCIe-Karte aus dem Mainboard erheblich vereinfacht, wenn es Zeit für ein Upgrade auf eine neue GPU oder Add-in-Karte ist.
M.2 Q-LATCH

Der innovative Q-Latch macht es einfach, eine SSD aus einem M.2-Steckplatz zu installieren oder zu entfernen. Das Design verwendet einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um den Antrieb zu sichern, wodurch eine herkömmliche Schraube überflüssig wird.
CLR CMOS-TASTE

Die Taste Clr CMOS setzt die BIOS-Einstellungen schnell auf die Werkseinstellungen zurück. Sie kann auch verwendet werden, um den PC neu zu starten, wenn falsche BIOS-Einstellungen gewählt wurden.

BIOS FLASHBACK™

BIOS FlashBack™ ist ein sicherer und einfacher Weg, das BIOS zu aktualisieren. Lege die (UEFI-)BIOS-Datei einfach auf einem FAT32-formatierten USB-Stick ab, stecke ihn in den USB-BIOS-FlashBack-Port und drücke den Knopf. Updates können sogar durchgeführt werden, ohne dass Speicher oder eine CPU installiert sind.
Q-LED

Vier Onboard-LEDs zeigen den Energiestatus an und identifizieren Probleme mit CPU, Speicher, Grafikkarte oder Boot-Gerät für eine schnelle Diagnose.
ALLROUND-PERFORMANCE

PCIE 5.0
Mit zwei PCIE 5.0 M.2-Steckplätzen und zwei PCIE 4.0 M.2-Steckplätzen steht dir blitzschneller Speicher zur Verfügung. Du kannst die Geschwindigkeit noch weiter erhöhen, ein gespiegeltes Backup erstellen oder beides. NVMe- und SATA-RAID-Konfigurationen (0/1/10) sind über AMD RAID Xpert2 verfügbar. Die PCIe 5.0-Unterstützung erstreckt sich auch auf den oberen x16-Erweiterungssteckplatz, der SafeSlot zur Unterstützung schwerer Grafikkarten und Q-Release für einfache Upgrades enthält.
VRM

1. VRM-KÜHLKÖRPER-ARRAY

Zwei dicke VRM-Kühlkörper sind durch eine Heatpipe miteinander verbunden. So wird die Kühlkapazität auf die VRMs aufgeteilt und es steht ausreichend Fläche und Masse zur Verfügung, um den Leistungsbedarf der leistungsstarken AMD Ryzen™ 7000er Prozessoren zu decken.

2. HOCHLEITFÄHIGE WÄRMELEITPADS

Hochwertige Wärmeleitpads werden zwischen den Power Stages und Kühlkörpern verwendet, um die Wärmeübertragung zu verbessern und die Betriebstemperaturen des VRM zu senken.
M.2
1. M.2-KÜHLKÖRPER

Kühlkörper decken jeden Steckplatz ab, um die Onboard-NVME-SSDs bei optimalen Temperaturen zu halten und so eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

2. M.2 BACKPLATE
Eine integrierte Backplate am M.2_1-Steckplatz sorgt dafür, dass leistungsstarke PCIe 5.0-Laufwerke auch bei eingeschränktem Luftstrom Spitzenleistungen erbringen können
DDR5 STÄRKE

DDR5 STÄRKE
Für diejenigen, die über die Standard-DDR5-Geschwindigkeiten hinausgehen wollen, ist das Strix X670E-F dank der umfangreichen Unterstützung der AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO) bereit für Enthusiasten-Grade-Kits. Erfahrene Veteranen können die Leistung über die umfangreichen Einstellungen im UEFI weiter optimieren.
AEMP
Das ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) ist ein exklusives Firmware-Feature für Speichermodule mit PMIC-Beschränkung. AEMP erkennt automatisch die Speicherchips in deinem Kit und präsentiert dann optimierte Frequenz-, Timing- und Spannungsprofile, die du mühelos anwenden kannst, um die Leistung zu steigern.
AI OVERCLOCKING

Das Tuning ist jetzt schneller und intelligenter als je zuvor. ASUS AI Overclocking erstellt Profile für die CPU und die Kühlung, um die optimale Konfiguration zu ermitteln und das System an seine Grenzen zu bringen. Die vorhergesagten Werte können automatisch übernommen oder als Ausgangspunkt für weitere Experimente verwendet werden.
FÜHRENDE KONNEKTIVITÄT
WIFI 6E

Die integrierte WiFi 6E-Technologie nutzt das neu verfügbare Spektrum im 6-GHz-Band, um bis zu sieben 160-MHz-Kanäle für ultraschnellen Durchsatz und bessere Leistung in dichten WLAN-Umgebungen bereitzustellen. *Die Verfügbarkeit und der Funktionsumfang von WiFi 6E hängen von den gesetzlichen Beschränkungen und der Koexistenz mit 5-GHz-WiFi ab.

Intel 2,5G Ethernet

Das integrierte Intel® 2,5-Gbit/s-Ethernet erhöht die Geschwindigkeit deiner kabelgebundenen Verbindung um das 2,5-fache im Vergleich zu Standard-Ethernet-Verbindungen und ermöglicht so schnelle Dateiübertragungen, Spiele mit niedriger Latenz und hochauflösendes Videostreaming.
SUPREMEFX

ROG SupremeFX ist eine einzigartige Mischung aus Hardware und Software, die überragenden Klang liefert. Die SupremeFX-Implementierung des ROG Strix X670E-E Gaming WiFi verfügt über den ALC4080-Codec, der die Wiedergabeauflösung von 192 kHz auf 384 kHz über alle Kanäle erhöht. Der Frontpanel-Ausgang wird durch einen hochintegrierten Savitech-Verstärker geleitet, der eine Vielzahl von Gaming-Headsets und High-Fidelity-Kopfhörern ansteuern kann.
SPIELEN MIT STIL
UNBESTREITBAR ROG STRIX

Das ROG Strix X670E-F ist das unauffälligste Modell der Reihe und passt perfekt zu den meisten Systemen. Die tiefschwarze Platine und die dazu passenden Metallkühlkörper verleihen dem Ganzen eine grüblerische Ästhetik, während die RGB-Beleuchtung auf der I/O-Abdeckung dir die Wahl lässt, ob du dich im Schatten versteckst oder deine Anwesenheit verkündest.
OUTSHINE THE COMPETITION

Die ROG Strix-Mainboards sind mit der ASUS Aura-Technologie ausgestattet, die eine vollständige Beleuchtungssteuerung und eine Vielzahl von Voreinstellungen für Onboard-RGB-LEDs und Zubehör von Drittanbietern ermöglicht. Die Effekte können ganz einfach mit kompatiblen ROG-Grafikkarten, Monitoren, Tastaturen und Mäusen synchronisiert werden, um deinem Setup einen einheitlichen Look zu verleihen.
KÜHLERKOMPATIBILITÄT

Das ROG Strix X670E-F hat die gleiche Ausrichtung der Montagelöcher wie AM4-Plattformen, sodass es mit vielen bestehenden Kühlern abwärtskompatibel ist, einschließlich aller AIOs von ASUS und ROG.
DAS ROG STRIX ÖKOSYSTEM ERWARTET DICH

Verbessere dein Game mit ROG Strix Genieße komplementäre Ästhetik, Kontrolle und Kompatibilität bei AIO-Kühlern, Gehäusen, Peripheriegeräten und vielem mehr. ROG bietet mehr Auswahl als jede andere Marke.

SOFTWARE-DIENSTPROGRAMME
AI COOLING II


Stimme die Temperaturen und die Geräuschentwicklung eines jeden Builds mit einem einzigen Klick ab. Ein ASUS-eigener Algorithmus unterdrückt unnötige Geräusche, während er einen schnellen Stresstest durchführt, und überwacht dann die CPU-Temperaturen, um die Lüfter dynamisch auf optimale Geschwindigkeiten einzustellen.
TWO-WAY AI NOISE CANCELATION

Dieses Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um über 5 Millionen Arten von Hintergrundgeräuschen aus eingehenden oder ausgehenden Audiosignalen zu reduzieren und so eine kristallklare Kommunikation in Games oder Voicechats zu gewährleisten.
AI NETWORKING

GameFirst VI optimiert die Netzwerkleistung durch die Zuweisung von Bandbreite in Echtzeit auf der Grundlage von Anwendungsszenarien und entsprechenden Lernalgorithmen.
UEFI BIOS

Das bekannte ROG UEFI (BIOS) bietet alles, was du zum Konfigurieren, Optimieren und Abstimmen deines Systems brauchst. Es bietet intelligent vereinfachte Optionen für PC-Bau-Neulinge sowie umfangreichere Funktionen für erfahrene Veteranen.

EZ-MODUS

Der EZ Modus wurde entwickelt, um die Einrichtung zu vereinfachen und zeigt die wichtigsten Einstellungen und Statistiken auf einer einzigen Seite an. Mit Hilfe von Assistenten, Drag-and-Drop-Funktionen und der Möglichkeit, wichtige Einstellungen mit einem Klick vorzunehmen, ist dein Rig im Handumdrehen einsatzbereit.

ERWEITERTER MODUS

Wenn du bereit bist, tiefer einzutauchen, kannst du in den erweiterten Modus des UEFI starten und die volle Kontrolle übernehmen. Der erweiterte Modus ermöglicht die volle Kontrolle über jeden Aspekt des Mainboards, und eine integrierte Suchfunktion hilft dir, die gewünschte Einstellung schnell zu finden.
AI SUITE 3

Mit der Dashboard-ähnlichen Bedienoberfläche der AI Suite 3 kannst du dein System ganz einfach feinjustieren. Finde die beste Balance zwischen Leistung, Kühlung, Stabilität und Effizienz über einfache und intuitive Oberfläche.

TPU INSIGHT

Die TurboV Processing Unit (TPU) ist ein intelligenter Onboard-Mikrocontroller, der eine Reihe von Systemtuning-Funktionen bietet, darunter die Möglichkeit, Spannungen fein abzustimmen, Systemstatistiken zu überwachen und Übertaktungsparameter anzupassen.

DIGITALE LEISTUNGSSTEUERUNG

Das Digi+ Spannungsreglermodul (VRM) bietet Echtzeitkontrolle über Spannungsabfall, Schaltfrequenz und Energieeffizienz-Einstellungen, sodass du die CPU-Spannungsregelung für ultimative Stabilität und Leistung feinabstimmen kannst.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Buchse AM5
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen™ 7
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Buchse AM5
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
4
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD X670
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4080
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Aktiv
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse:
1
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
5
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
10
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 10
Verpackungsbreite:
338 mm
Verpackungstiefe:
273 mm
Verpackungshöhe:
680 mm
Paketgewicht:
2671 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
192 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC:
Ja
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, mainboard pcie, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,34*
€ 522,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,75*
€ 517,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,71*
€ 507,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,09*
€ 502,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.