Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME B550M-A WIFI II AMD B550 Sockel AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME B550M-A WIFI II AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-A WIFI II AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-A WIFI II AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-A WIFI II AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-A WIFI II AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-A WIFI II AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-A WIFI II AMD B550 Sockel AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB19X0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB19X0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081309741
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
AMD B550 (Ryzen AM4) micro ATX Mainboard mit Dual M.2, PCIe 4.0, Wi-Fi 6, 1 Gb Ethernet, HDMI, DVI-D, D-Sub, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2 Type-A und Aura Sync RGB Beleuchtung

PRIME
Die ASUS Prime Serie wurde von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der AMD Ryzen 5000 Serie/ 5000 G-Serie/ 4000 G-Serie/ 3000 Serie voll auszuschöpfen. Mit einem robusten Leistungsdesign, umfassenden Kühllösungen und intelligenten Tuning-Optionen bieten die Mainboards der Prime B550-Serie täglichen Nutzern und DIY-PC-Buildern eine Reihe von Performance-Tuning-Optionen über intuitive Software- und Firmware-Funktionen.

VRM-Kühlkörper und Wärmeleitpads
Ein VRM-Kühlkörper mit darunter liegendem Wärmeleitpad verbessert die Wärmeübertragung von den MOSFETs und Spulen für eine bessere Kühlleistung.

Kühler per Design
Die Prime B550 Serie verfügt über umfassende Kühlungssteuerungen, die über die Fan Xpert 2+ Software oder über das UEFI BIOS konfiguriert werden können.

Mehrere Temperaturquellen
Jedem Anschluss kann dynamisch einer von drei Temperatursensoren zugeordnet werden. Mit Fan Xpert 2+ kannst du die Temperatur der unterstützten ASUS-Grafikkarten abbilden, um die Kühlung für GPU- und CPU-intensive Aufgaben zu optimieren.

Intelligenter Schutz
Ein spezieller integrierter Schaltkreis schützt jeden Lüfteranschluss vor Überhitzung und Überstrom.

4-Pol-PWM/DC-Lüfteranschluss
Jeder Onboard-Gehäuselüfter-Header unterstützt PWM- und DC-Modus.

PCIe 4.0 M.2 (bis zu 64 Gbit/s)
Geschwindigkeit mit M.2 onboard

Der PCIe 4.0 M.2 Slot unterstützt bis zu 22110 und bietet NVMe SSD RAID Unterstützung für einen unglaublichen Leistungsschub. Erstelle eine RAID-Konfiguration mit einem PCIe 4.0 Speichergerät, um die schnellsten Datenübertragungsgeschwindigkeiten auf AMD Ryzen™ Prozessoren der 5000er und 3000er Serie zu nutzen.

Wi-Fi 6
Das Wi-Fi 6-Modul ist mit dem 802.11ax-Standard kompatibel und steigert die theoretische Spitzenbandbreite auf unglaubliche 2,4 Gbit/s. Was für Power-User vielleicht noch wichtiger ist: Er ist für einen effizienteren Betrieb in überfüllten Netzwerken mit viel konkurrierendem Datenverkehr optimiert. Kombiniere dein Mainboard mit ASUS WiFi 6 Routern, um das Netzwerkpotenzial von WiFi 6 voll auszuschöpfen.

USB 3.2 Gen 2 Typ-A
Zahlreiche USB-Anschlüsse unterstützen mit Peripheriegeräten bestückte High-End-Rigs, darunter zwei USB-Typ-A-Anschlüsse auf der Rückseite mit schneller USB 3.2 Gen 2-Konnektivität für kompatible Gehäuse.

Kleine Dinge machen einen großen Unterschied
Outshine the Competition

Ein gut abgestimmtes Enthusiasten-System verdient eine passende Ästhetik. ASUS Aura bietet eine vollständige RGB-Beleuchtungssteuerung mit einer Vielzahl von funktionalen Voreinstellungen für RGB-LED-Streifen, die an die Onboard-RGB-Header angeschlossen sind. Und das alles kann mit einem ständig wachsenden Portfolio an Aura-fähiger Hardware synchronisiert werden.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, AMD Ryzen 9 5th Gen
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Sockel AM4
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear CMOS-Jumper:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Realtek RTL8111H
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Gewicht:
845 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
6
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4466,4600,4800,4866 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
244 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
67 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker:
1
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, amd mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.