Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF GAMING B660M- PLUS D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF GAMING B660M- PLUS D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M- PLUS D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M- PLUS D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M- PLUS D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M- PLUS D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M- PLUS D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M- PLUS D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M- PLUS D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M- PLUS D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1940-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1940-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081516897
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Langlebig. Stabil. Zuverlässig.
Das ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4 vereint alle wesentlichen Elemente der neuesten Intel® Prozessoren mit spieletauglichen Funktionen und bewährter Haltbarkeit. Mit Komponenten in Militärqualität, einer verbesserten Stromversorgungslösung und einem umfassenden Kühlsystem bietet dieses Mainboard eine grundsolide und stabile Leistung für Marathon-Gaming. Das TUF GAMING B660M-PLUS D4 trägt das neue TUF Gaming-Logo und enthält einfache geometrische Designelemente, die die Zuverlässigkeit und Stabilität der TUF Gaming-Serie widerspiegeln

Unerschütterliche Leistung
Mit verbesserter Stromversorgung und umfassenden Kühlungsoptionen für die Intel Core™ Prozessoren der 12. Generation sowie Unterstützung für schnelleren Arbeitsspeicher und Speicher sind die Mainboards der TUF GAMING B660M-Serie die perfekte Grundlage für dein nächstes Battle-Rig mit hoher Kernzahl.

Power Design:

DrMOS

Die Onboard-VRMs verfügen über 10+1 DrMOS-Power Stages, die High-Side- und Low-Side-MOSFETs und Treiber in einem einzigen Gehäuse vereinen und so die Leistung und Effizienz liefern, die Intel Core-Prozessoren der zwölften Generation benötigen.

Sechs-Lagen-Platinen-Design
Mehrere PCB-Lagen optimieren die Wärmeabfuhr für kritische Komponenten und bieten mehr Spielraum, um CPUs über die Standardtaktraten hinaus zu beschleunigen.

ProCool Anschlüsse
Verbesserte EATX 8-Pin und 4-Pin Anschlüsse
・ Bietet extreme Haltbarkeit
・ Verhindert Hotspots und Verbindungsprobleme

Im Vergleich zu herkömmlichen Stromeingängen sind die ASUS ProCool-Buchsen nach strengen Spezifikationen gebaut, um einen vollständigen Kontakt mit den Stromkabeln des Netzteils zu gewährleisten. Die daraus resultierende niedrigere Impedanz hilft, Hotspots und Verbindungsprobleme zu vermeiden.

TUF-Komponenten
TUF-Spulen
Zertifizierte TUF-Spulen in Militärqualität liefern der CPU eine felsenfeste Leistung und verbessern die Systemstabilität.

TUF-Kondensatoren
Proprietäre Kondensatoren bieten eine bis zu 20% größere Temperaturtoleranz und eine fünfmal längere Lebensdauer.

Digi+ VRM
Das integrierte Digi+ Spannungsreglermodul (VRM) ist eines der besten in der Branche, das für eine extrem gleichmäßige und saubere Stromversorgung der CPU zu jeder Zeit optimiert ist.

KÜHLUNG

Kühler per Design

1. Vergrößerter VRM-Kühlkörper
Die große Oberfläche des massiven Kühlkörpers bedeckt die VRMs und Spulen, um die Wärmeableitung zu verbessern.
2. Flexibler M.2-Kühlkörper
Die TUF GAMING B660M-Serie verfügt über einen flexiblen M.2-Kühlkörper, um einen weiteren M.2-Steckplatz zu nutzen und die M.2-SSD auf der optimalen Betriebstemperatur zu halten, damit sie gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit bietet.

Umfassende Lüftersteuerung
Die Mainboards der TUF GAMING B660M-Serie verfügen über eine umfassende Lüftersteuerung, die über das Dienstprogramm Fan Xpert 2+ oder das preisgekrönte ASUS UEFI BIOS konfiguriert werden kann.

SPEICHER & LAUFWERKE
DRAM-Übertaktungsleistung
DDR4 OC 5333

Verbesserungen am Trace-Routing-Design ermöglichen den neuesten Intel-Prozessoren den Zugriff auf eine höhere Speicherbandbreite. Die ASUS OptiMem II-Technologie bildet die Signalpfade des Speichers sorgfältig über verschiedene PCB-Lagen ab, um die Pfaddistanz zu verringern, und fügt Abschirmungszonen hinzu, die das Übersprechen deutlich reduzieren.

Zwei PCIe 4.0 M.2
Die zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze unterstützen bis zu zwei 2280-Geräte und bieten außerdem NVMe SSD RAID-Unterstützung für ein unglaubliches Leistungspotenzial. Erstelle eine RAID-Konfiguration mit bis zu zwei PCIe 4.0-Speichergeräten, um von den schnellsten Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu profitieren.

KONNEKTIVITÄT
PCIe 5.0

Mit den Intel-Prozessoren der 12. Generation hält PCIe 5.0-Unterstützung Einzug in den Markt. PCIe 5.0 bietet eine doppelt so hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit wie PCIe 4.0 und ist damit besonders geeignet um neue datenintensive Aufgaben zu bewältigen. PCIe 5.0 bringt noch weitere Vorteile mit sich, wie z. B. elektrische Änderungen zur Verbesserung der Signalintegrität, abwärtskompatible CEM-Anschlüsse für Add-in-Karten und Abwärtskompatibilität mit früheren Versionen von PCI Express.

USB-Frontpanel-Anschluss
Eine ganze Reihe von USB-Anschlüssen unterstützt High-End-Rigs mit vielen Peripheriegeräten, darunter ein USB 3.2 Gen 1 Type-C®-Anschluss an der Vorderseite, der Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s ermöglicht.

USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C®
Die umfangreiche USB-Unterstützung gewährleistet den Anschluss an eine Vielzahl von Peripheriegeräten. Das TUF GAMING B660M-PLUS D4 verfügt über einen USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss auf der Rückseite, der eine erhöhte Bandbreite und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s bietet.

Thunderbolt™ 4 Unterstützung
Die TUF GAMING B660M-Serie bietet Thunderbolt™ 4-Unterstützung über einen On-Board-Header. Mit einer Intel-zertifizierten ASUS ThunderboltEX 4-Zusatzkarte* kann die TUF GAMING B660M-PLUS D4 auch bidirektionale Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s auf einem einzigen Kabel ermöglichen. Außerdem verfügt diese Karte über eine Daisy-Chain-Funktion für den Anschluss mehrerer Bildschirme und unterstützt Displays mit einer Auflösung von bis zu 8K. Sie kann außerdem bis zu 100 Watt Leistung für das Schnellladen von Geräten liefern.

Einfaches PC-DIY
TUF GAMING-Mainboards sind so konzipiert, dass sie leicht einzurichten und so zu konfigurieren sind, wie du es möchtest - selbst für Einsteiger. Das TUF GAMING Alliance Ökosystem macht die Auswahl kompatibler Teile einfach, während die Armoury Crate Software Fan Xpert 2+ und Hardware-Informationen liefert und die volle Kontrolle über Two-Way AI Noise Cancellation, RGB-Beleuchtung und Peripherieeinstellungen bietet. Die TUF GAMING Plattform gibt dir das Arsenal, das du brauchst, um dein Traum-Gaming-Rig zu bauen und zu optimieren, ohne unnötige Komplexität.

Mit Vertrauen zusammenbauen
Die TUF GAMING Alliance ist eine Zusammenarbeit zwischen ASUS und vertrauenswürdigen PC-Komponentenmarken, um die Kompatibilität einer breiten Palette von Teilen wie PC-Gehäusen, Netzteilen, CPU-Kühlern, Speicherkits und mehr sicherzustellen. Mit neuen Partnerschaften und Komponenten, die regelmäßig hinzukommen, wird die TUF Gaming Alliance noch stärker werden. Mehr erfahren

TUF-SCHUTZ

SafeSlot & SafeDIMM

PCIe 5.0 ist 2x schneller als PCIe 4.0. Deshalb haben wir unseren SMT-Fertigungsprozess für den schnelleren SafeSlot angepasst, um die höchsten Datengeschwindigkeiten zu gewährleisten. SafeSlot ist eine verstärkte Metallumhüllung, die einem PCIe-Steckplatz hinzugefügt wird, um eine Karte sicher zu befestigen. Die robusten ASUS SafeDIMM-Ummantelung unterstützen und schützen Speichermodule auf ausgewählten ASUS-Mainboards und ermöglichen es dir, deine Module schnell, präzise und sicher einzusetzen.

ESD-Schutzvorrichtungen
ESD-Schutzvorrichtungen verlängern die Lebensdauer von Bauteilen und verhindern Schäden durch elektrostatische Entladungen. Sie bieten Schutz für Luftentladungen bis zu +/- 10 kV und Kontaktentladungen bis zu +/- 6 kV und übertreffen damit die entsprechenden Industriestandards von +/- 6 kV und +/- 4 kV. Oberflächenmontierte TVS-Dioden in einem dualen Inline-Gehäuse schützen deinen PC vor Spannungsspitzen.

TUF LANGuard
TUF LANGuard ist eine Innovation nach Militärstandards, die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie und hochwertige oberflächenmontierte Kondensatoren integriert, um den Durchsatz zu verbessern und das Mainboard vor Blitzeinschlägen und statischer Entladung zu schützen.

DRAM-Überspannungsschutz
Rücksetzbare Sicherungen an Bord verhindern Überstrom- und Kurzschlussschäden. Dies gilt nicht nur für die E/A-Anschlüsse, sondern auch für den DRAM, um die Lebensdauer deines Systems und der angeschlossenen Geräte zu gewährleisten.

Rückseitiges Anschlusspanel aus Edelstahl
TUF GAMING Mainboards haben eine korrosionsbeständige Blende aus Edelstahl für die rückseitigen Anschlüsse, das mit Chromoxid beschichtet ist und eine dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche Blenden hat. Mit dieser Schutzfunktion haben die TUF GAMING Mainboards den 72-Stunden-Salznebeltest bestanden, während andere Marken nur einen 24-Stunden-Test bestanden haben.

EINFACHE KONFIGURATION

M.2 Q-Latch

Die innovative Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne spezielles Werkzeug zu installieren oder zu entfernen. Das Design nutzt einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um die M.2-SSD zu sichern, so dass Schrauben benötigt werden.

Q-LED
Mit den integrierten Q-LED-Fehlerbehebungsleuchten können PC-Bauer schnell feststellen, ob die wichtigsten Komponenten - CPU, Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Laufwerke - während des Starts normal funktionieren.

Armoury Crate
Armoury Crate ist eine exklusive ASUS-Software, die dir die zentrale Kontrolle über unterstützte Gaming-Produkte ermöglicht. Mit Armoury Crate kannst du die RGB-Beleuchtung und Effekte für alle kompatiblen Geräte in deinem Arsenal ganz einfach über eine intuitive Benutzeroberfläche anpassen und sie mit Aura Sync synchronisieren, um einheitliche Beleuchtungseffekte zu erzielen. Außerdem bietet es Hardware-Informationen und Einstellungsmöglichkeiten für eine ausgewählte und wachsende Anzahl von Produkten, wie z. B. Tastatur- und Mauseinstellungen, Fan Xpert 2+ und Two-Way AI Noise Cancelation, die es einfacher machen, das Aussehen und die Bedienung deines Systems zu optimieren. Armoury Crate bietet sogar eine eigene Produktregistrierung und einen News-Bereich, damit du mit der Gaming-Community in Kontakt bleibst.

Immersives Gaming
Die Mainboards der TUF GAMING B660M-Serie bieten ein leistungsstarkes Gaming-Paket mit einer langen Liste von Funktionen, die dein Spielerlebnis verbessern. Dazu gehören ultraschnelle Netzwerkverbindungen für ein flüssigeres Online-Gameplay, erstklassiges Audio mit Positionsangaben für FPS-Spiele und eine integrierte RGB-Beleuchtung, die sich mit angeschlossenem Zubehör synchronisieren lässt, um eine individuelle Gaming-Atmosphäre zu schaffen.

Netzwerk

EXKLUSIVES 2,5-GIGABIT-ETHERNET

Das integrierte 2.5G-Ethernet bringt deine LAN-Verbindung mit einer bis zu 2,5-fachen Bandbreitenverbesserung auf Vordermann. Wenn du dein vorhandenes LAN-Kabel verwendest, kannst du dieses Netzwerk-Upgrade nutzen, um flüssigeres, verzögerungsfreies Gaming zu erleben, sofort hochauflösende Videos zu streamen und schnellere Dateiübertragungen zu genießen.

Two-Way AI Noise Cancelation
Dieses leistungsstarke, ASUS-exklusive Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um Hintergrundgeräusche des Mikrofons* und eingehende Audiosignale zu reduzieren und gleichzeitig die Stimmen zu erhalten. Störendes Tastaturgeklapper, Mausklicks und andere Umgebungsgeräusche werden entfernt, damit du beim Spielen oder Telefonieren mit perfekter Klarheit hören und gehört werden kannst.

Realtek 7.1 Surround Sound
1.TUF Gaming Audio Chip Schutz

Die verbesserte elektrische Abschirmung bewahrt die Integrität der Audiosignale, um die beste Qualität zu gewährleisten.
2. Hochauflösendes Audio
Premium-Audiokondensatoren sorgen für einen warmen, natürlichen und beeindruckenden Klang.
3. Audio-Abschirmung
Unser spezielles Audiopfaddesign trennt analoge und digitale Signalbereiche, um Interferenzen deutlich zu reduzieren.

DTS Audio Processing
DTS Audio Processing verbessert das Klangerlebnis von Gaming-Headsets und -Lautsprechern, indem es Verzerrungen reduziert und tiefere Bässe liefert, damit Spiele, Filme und Musik besser klingen. Außerdem kannst du damit die Audioeinstellungen anpassen.

Outshine the Competition
Ein gut abgestimmtes System verdient eine passende Ästhetik. Die TUF Gaming B660M-Serie verfügt über eine Kantenbeleuchtung, um den robusten Look zu unterstreichen, und jetzt bekommt der PCH-Kühlkörper eine RGB-Beleuchtung, um den Stil noch weiter zu verbessern. ASUS Aura bietet eine vollständige RGB-Steuerung mit einer Vielzahl von funktionalen Voreinstellungen für eingebaute LEDs sowie für Strips von Drittanbietern, die du an die Onboard-RGB-Header anschließen kannst. Und das alles kann mit einem ständig wachsenden Portfolio an Aura-fähiger Hardware synchronisiert werden.

Adressierbarer Gen 2 RGB Header
Der adressierbare Gen 2 RGB-Header ist jetzt in der Lage, die Anzahl der LEDs auf adressierbaren RGB-Geräten der zweiten Generation zu erkennen, so dass die Software automatisch Lichteffekte auf bestimmte Geräte abstimmen kann. Der neue Header bietet außerdem Abwärtskompatibilität mit bestehenden adressierbaren RGB-Geräten.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x1-Slots:
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel B660
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Energiequelle:
ATX
Breite:
244 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
68 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
3
Chassis Intrusion Stecker:
Ja
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Serielle Port-Headers:
1
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
5
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Gewicht:
1355 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
6
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, intel mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.