 |  |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessorsockel: | Sockel AM4 |
Kompatible Prozessoren: | AMD Ryzen 3000 Series |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren: | 1 |
Unterstützte Prozessorsteckplätze: | Sockel AM4 |
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse: | 2 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
PCI-Slots: | 4 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 1 |
Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
Mitgelieferte Kabel: | SATA |
Treiber enthalten: | Ja |
Komponente für: | PC |
Motherboardformfaktor: | micro ATX |
Motherboard Chipsatz Familie: | AMD |
Motherboard Chipsatz: | AMD B450 |
Audio Kanäle: | 7.1+2 Kanäle |
Produktfarbe: | Schwarz |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 x64, Windows 7 x64 |
BIOS-Typ: | UEFI AMI |
BIOS-Speichergröße: | 256 Mbit |
Clear CMOS-Jumper: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ: | Gigabit Ethernet |
LAN-Controller: | Realtek RTL8111H |
Wake-on-LAN bereit: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Nicht verfügbar |
Anzahl mSATA-Anschlüsse: | 0 |
Gewicht: | 849 g |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | SATA III |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
RAID-Unterstützung: | Ja |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 4 |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
ECC-Kompatibilität: | ECC |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3300,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4400 MHz |
Unbuffered Speicher: | Ja |
Breite: | 244 mm |
Tiefe: | 240 mm |
Höhe: | 259 mm |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse: | 0 |
SATA III Anschlüsse: | 6 |
SATA II Anschlüsse: | 0 |
SATA Anschlüsse: | 0 |
Zahl der parallelen ATA Stecker: | 0 |
S/PDIF aus Stecker: | Ja |
Audio-Anschluss: | Ja |
Front Panel Audiostecker: | Ja |
Frontpanel-Stecker: | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
CPU Ventilatorstecker: | Ja |
Zahl der Chassisventilatorstecker: | 2 |
Zahl der COM Stecker: | 1 |
TPM-Anschluss: | Ja |
12-V-Stromanschluss: | Ja |
RGB-LED-Stiftleiste: | Ja |
Warentarifnummer (HS): | 84733020 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl eSATA-Anschlüsse: | 0 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 1 |
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse: | 0 |
HDMI-Version: | 2.0b |