Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME B550M-K AMD B550 Socket AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME B550M-K AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-K AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-K AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-K AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-K AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-K AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-K AMD B550 Socket AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB14V0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB14V0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017758284
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Die ASUS-Prime-Serie wurde von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der Ryzen-Plattform der 3. Generation zu entfesseln. Mit einer robusten Stromversorgung, umfangreichen Kühllösungen und intelligenten Tuning-Optionen, bieten die Mainboards der Prime-B550-Serie eine Reihe von Leistungsoptimierungen für regelmäßige Nutzer oder PC-Selbstbauer, verfügbar über intuitive Software- oder Firmware-Features. Tuning auf deine Art Umfassende Steuerungsmöglichkeiten bilden das Fundament der ASUS-Prime-Serie. Das Prime-B550-Mainboard bietet flexible Tools, mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst, um die Leistungseinstellungen perfekt an deine Arbeitsweise anzupassen – und so deine Produktivität zu maximieren. Eiskaltes Design Das Prime B550M-K ist mit einer Reihe von hybriden Lüfter-Headern ausgestattet und verfügt über umfassende Kühlungssteuerungen, die über die Fan Xpert 2+ Software oder über das UEFI BIOS konfigurierbar sind. Diese sorgen dafür, dass das System auch bei hoher Auslastung kühl bleibt und stabil arbeitet. Systembau auf einer soliden Grundlage Ein Prime-B550-Mainboard bietet die Grundlagen zur Steigerung der täglichen Produktivität – daher ist dein System mit stabiler Leistung, intuitiver Kühlung und flexiblen Übertragungsoptionen einsatzbereit. Kleinigkeiten machen einen großen Unterschied Die Prime-B550-Serie wurde um genau die subtilen Details erweitert, die für eine noch bessere Benutzererfahrung sorgen. Von exklusiven Codecs, die eine makellose Audioqualität bieten, bis hin zu einer intuitiven Benutzeroberfläche, mit denen du dein System individuell anpassen kannst, um einen einzigartigen, persönlichen Look zu kreieren. Herausragender Klang Kombinierte Onboard-Features liefern einen hochwertigen Klang Intelligentes Design und Premium-Hardware bieten eine bis dahin nie dagewesene Audioqualität!
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Socket AM4
Kompatible Prozessoren:
3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Breite:
244 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
51 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Ethernet/LAN:
Ja
LAN-Controller:
Realtek RTL8111H
Gewicht:
785 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, Nettop, mini-PC, miniPC, mainboard asus matx, amd mainboard, asus mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.