Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME B550-PLUS AMD B550 Sockel AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME B550-PLUS AMD B550 Sockel AM4 ATX
ASUS PRIME B550-PLUS AMD B550 Sockel AM4 ATX
ASUS PRIME B550-PLUS AMD B550 Sockel AM4 ATX
ASUS PRIME B550-PLUS AMD B550 Sockel AM4 ATX
ASUS PRIME B550-PLUS AMD B550 Sockel AM4 ATX
ASUS PRIME B550-PLUS AMD B550 Sockel AM4 ATX
ASUS PRIME B550-PLUS AMD B550 Sockel AM4 ATX
ASUS PRIME B550-PLUS AMD B550 Sockel AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB14U0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB14U0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017782340
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Die ASUS-Prime-Serie wurde von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der Ryzen-Plattform der 3. Generation zu entfesseln. Mit einer robusten Stromversorgung, umfangreichen Kühllösungen und intelligenten Tuning-Optionen, bieten die Mainboards der Prime-B550-Serie eine Reihe von Leistungsoptimierungen für regelmäßige Nutzer oder PC-Selbstbauer, verfügbar über intuitive Software- oder Firmware-Features.

Tuning auf deine Art
Umfassende Steuerungsmöglichkeiten bilden das Fundament der ASUS-Prime-Serie. Das Prime-B550-Mainboard bietet flexible Tools, mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst, um die Leistungseinstellungen perfekt an deine Arbeitsweise anzupassen – und so deine Produktivität zu maximieren.

Extreme Kühlleistung
Die Prime-B550-Serie wurde mit mehreren integrierten Kühlkörpern und einer Reihe von Hybrid-Lüfterheadern entwickelt, um sicherzustellen, dass dein System auch bei höchster Auslastung kühl und stabil bleibt.

VRM-Kühler und Wärmeleitpads
Zwei massive VRM-Kühlkörper, die mit Wärmeleitpads unterlegt sind, verbessern die Wärmeableitung der MOSFETs und Spulen. Das Ergebnis ist eine höhere Kühlleistung.

Systembau auf einer soliden Grundlage
Ein Prime-B550-Mainboard bietet die Grundlagen zur Steigerung der täglichen Produktivität – daher ist dein System mit stabiler Leistung, intuitiver Kühlung und flexiblen Übertragungsoptionen einsatzbereit.

PCIe 4.0 M.2
(bis zu 64Gbit/s)

Mehr Geschwindigkeit mit Onboard-M.2
Beide PCIe-4.0-M.2-Steckplätze unterstützen Karten bis zum Format 22110 und bieten NVMe-SSD-RAID-Unterstützung für einen unglaublichen Performance-Boost. Erstelle eine RAID-Konfiguration mit bis zu 64 Gbit/s schnellen PCIe-4.0-Speichergeräten, um die bestmögliche Datenübertragungsgeschwindigkeit auf der AMD-Ryzen-Plattform der 3. Generation zu erreichen.

Kleinigkeiten machen einen großen Unterschied
Die Prime-B550-Serie wurde um genau die subtilen Details erweitert, die für eine noch bessere Benutzererfahrung sorgen. Von exklusiven Codecs, die eine makellose Audioqualität bieten, bis hin zu intuitiven RGB-Beleuchtungssteuerungen, mit denen du dein System individuell anpassen kannst, um einen einzigartigen, persönlichen Look zu kreieren.

Herausragender Klang
Kombinierte Onboard-Features liefern einen hochwertigen Klang
Intelligentes Design und Premium-Hardware bieten eine bis dahin nie dagewesene Audioqualität!
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen 3000 Series
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Sockel AM4
PCI-Slots:
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
2-Way CrossFireX
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Realtek RTL8111H
Anzahl mSATA-Anschlüsse:
0
Gewicht:
1003 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
ECC-Kompatibilität:
ECC & Nicht-ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz
Höhe:
67 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
6
SATA II Anschlüsse:
0
SATA Anschlüsse:
0
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 103,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.