Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Swift PG38UQ Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Swift PG38UQ Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS ROG Swift PG38UQ Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS ROG Swift PG38UQ Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS ROG Swift PG38UQ Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS ROG Swift PG38UQ Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS ROG Swift PG38UQ Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS ROG Swift PG38UQ Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
ASUS ROG Swift PG38UQ Computerbildschirm 96,5 cm (38") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM08M0-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM08M0-B01170
EAN/GTIN:
     4711387043455
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Schattensteuerung:
Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Smart-Modi:
Spiel
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1544861
Verpackungsbreite:
980 mm
Verpackungstiefe:
188 mm
Verpackungshöhe:
757 mm
Paketgewicht:
15660 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 5 °
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
8528521000
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Audioausgang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
Gerätebreite (inkl. Fuß):
861 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
255.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
583.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
10230 g
Breite (ohne Standfuß):
861 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
522.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
9040 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
48 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
85 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
50 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 144Hz VESA DisplayHDR 600 AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible
Woofer:
Ja
Bildschirmdiagonale:
38 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (peak):
600 cd/m²
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
1500000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.219 x 0.219 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
840.96 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
473.04 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 350 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 144 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 600
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
98 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
133 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 842,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,07*
€ 1.085,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,33*
€ 1.066,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,92*
€ 1.044,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,19*
€ 1.002,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.