Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenScreen MQ13AH Computerbildschirm 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenScreen MQ13AH Computerbildschirm 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Schwarz
ASUS ZenScreen MQ13AH Computerbildschirm 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Schwarz
ASUS ZenScreen MQ13AH Computerbildschirm 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM07EV-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07EV-B01170
EAN/GTIN:
     4711081259480
Suchbegriffe:
Asus Monitore
OLED Display
OLED Monitor
Bildschirm
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
932221
Verpackungsbreite:
506 mm
Verpackungstiefe:
134 mm
Verpackungshöhe:
361 mm
Paketgewicht:
3050 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
308.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
8.95 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
197.1 mm
Breite (ohne Standfuß):
308.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
8.95 mm
Höhe (ohne Standfuß):
197.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
490 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
C
Energieeffizienzklasse (HDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
7 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
9 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
13 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
OLED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
OLED
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
100000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (peak):
400 cd/m²
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Display-Oberfläche:
Glanz
Kontrastverhältnis (dynamisch):
1000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.153 x 0.153 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
293.76 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
165.24 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,25*
€ 428,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,55*
€ 427,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,72*
€ 419,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,44*
€ 413,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.