Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG277Q1A LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming VG277Q1A LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG277Q1A LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG277Q1A LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG277Q1A LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG277Q1A LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG277Q1A LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0741-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0741-B01170
EAN/GTIN:
     4711081098669
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
TUF GAMING VG277Q1A
Alles, was du für flüssiges Gameplay brauchst

Der TUF Gaming VG277Q1A ist ein 68,58cm (27 Zoll) Full-HD (1920 x 1080) Monitor mit einer ultraschnellen Bildwiederholfrequenz von 165Hz. Entwickelt für Gamer und alle, die auf der Suche nach einem immersiven Gameplay sind, bietet er eine Menge beeindruckender Spezifikationen. Aber da ist noch mehr...
Die exklusive ELMB-Funktion ermöglicht eine MPRT-Reaktionszeit von 1ms und die FreeSync™-Premium-Technologie sorgt für ein extrem flüssiges Gameplay ohne Tearing und Ruckeln.

68,58cm (27 Zoll) Full-HD-Display
Das 68,58cm (27 Zoll) große Display mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) des TUF Gaming VG277Q1A liefert eine beeindruckende Bildqualität aus einem Blickwinkel von bis zu 178°, um Verzerrungen und Farbverschiebungen auf ein Minimum zu reduzieren – selbst bei extremen Betrachtungspositionen.

Ultraschnelle Bildwiederholrate von 165Hz
Eine Bildwiederholrate von 165Hz* eliminiert Lags und Bewegungsunschärfe, damit du bei Ego-Shootern, Renn-, Echtzeitstrategie- und Sportspielen immer die Oberhand behältst. Dank der extrem schnellen Bildwiederholrate kannst du mit den höchsten Grafikeinstellungen spielen und unmittelbar auf das Bildschirmgeschehen reagieren.

*Ausgewählte Grafikkarten/GPUs unterstützen die Grafikausgabe mit 165Hz (via DisplayPort). Bitte beachte, dass die Performance von der GPU und den dargestellten Inhalten abhängt. Die tatsächliche Leistung hängt von der Hardware ab.

Erlebe ultra-flüssiges Gameplay
Der Monitor verfügt über die neueste ASUS-Extreme-Low-Motion-Blur-Technologie, die 1ms MPRT* erreicht und damit nicht nur Schlierenbildung und Bewegungsunschärfe eliminiert, sondern auch bewegte Objekte schärfer aussehen lässt, um ein flüssigeres Gameplay zu ermöglichen.

*1ms MPRT basiert auf den Ergebnissen interner Tests. Die tatsächliche Reaktionszeit kann unter normalen Bedingungen abweichen.

Anspruchsvolles Design
Das Design des TUF Gaming VG277Q1A wurde von einem Stealth-Flugzeug inspiriert und beeindruckt mit einem dynamischen, futuristischen Look. Auf der Rückseite befinden sich flügelartige Elemente, die ein Gefühl von Geschwindigkeit vermitteln. Ein schlanker, minimalistischer Standfuß sorgt für Stabilität und einen Hauch von Eleganz.

IN-GAME-VERBESSERUNGEN

Intuitive Bedienung
Das ASUS DisplayWidget Lite ist ein Software-Utility, mit dem du schnell und einfach die Einstellungen ändern oder ASUS-exklusive Features konfigurieren kannst, darunter Shadow Boost, ASUS GameVisual und viele weitere.

Erkenne, was sich in den Schatten verbirgt
Die ASUS-Shadow-Boost-Technologie macht dunkle Bereiche der Spielwelt besser erkennbar, ohne helle Areale zu überbelichten. Dies führt nicht nur zu mehr Übersicht, sondern erleichtert auch das Aufspüren von versteckten Gegnern in dunklen Ecken.

GamePlus
Der ASUS-exklusive, integrierte GamePlus-Hotkey bietet spezielle Gaming-Features, mit denen du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion ist in Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelt worden, damit sie ihre Gaming-Fähigkeiten trainieren und verbessern können.

GameVisual
Die ASUS-GameVisual-Technologie bietet sieben voreingestellte Displaymodi, um die Darstellung für jegliche Art von Inhalten zu optimieren. Dieses einzigartige Feature kann ganz einfach durch die Hotkey-Taste oder per OSD (On-Screen-Display)-Einstellungsmenü bedient werden.

Flicker-Free-Technologie
Die Flicker-Free Technologie reduziert das Bildschirmflackern auf ein Minimum, um die Augenbelastung zu verringern. Dies sorgt für mehr Komfort, besonders bei extra-langen Gaming-Sessions.

Ultra-Low-Blue-Light-Technologie
Die ASUS Ultra-Low-Blue-Light-Technologie reduziert den potenziell schädlichen blauen Lichtanteil, der vom Monitor abgegeben wird. Zur Regelung der Blaulichtreduzierung stehen vier verschiedene Filtereinstellungen zur Verfügung.

VIELSEITIGE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Erlebe umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, inklusive DisplayPort 1.2, zweimal HDMI (V1.4), sowie eine 3,5mm-Kopfhörerbuchse für ein breites Spektrum von Multimedia-Geräten.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
719785
Verpackungsbreite:
680 mm
Verpackungstiefe:
171 mm
Verpackungshöhe:
510 mm
Paketgewicht:
6330 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
615 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
194 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
453 mm
Gewicht (mit Ständer):
4470 g
Breite (ohne Standfuß):
615 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
59 mm
Höhe (ohne Standfuß):
453 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3730 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
1.5 A
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TÜV
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.311 x 0.311 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
597.888 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.312 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
NTSC Abdeckung (typisch):
85 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.