Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG34VQL1B LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG34VQL1B LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06F0-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06F0-B01170
EAN/GTIN:
     192876927212
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Asus Monitore
Curved Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
400681
Verpackungsbreite:
510 mm
Verpackungstiefe:
974 mm
Verpackungshöhe:
220 mm
Paketgewicht:
12062 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-10 - 10 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 15 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
809 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
274 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
546 mm
Gewicht (mit Ständer):
9010 g
Breite (ohne Standfuß):
809 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
105 mm
Höhe (ohne Standfuß):
366 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6600 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
40 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
73 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
UltraWide Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
4000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
550 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1500R
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2325 x 0.2325 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 260 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 165 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range (HDR) 400
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,44*
€ 427,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,99*
€ 427,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,75*
€ 418,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,06*
€ 405,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,52*
€ 377,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.