Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VY279HGE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VY279HGE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VY279HGE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VY279HGE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VY279HGE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VY279HGE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VY279HGE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06D5-B02370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06D5-B02370
EAN/GTIN:
     4711387078433
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
VY279HGE EYE CARE GAMING MONITOR
LERNEN, ARBEITEN & SPIELEN, AUF GESUNDE ART
Der ASUS VY279HGE Eye Care Gaming-Monitor wurde mit Ihrer Gesundheit im Blick entwickelt. Es verfügt über die ASUS Eye Care Plus Technologie, eine proprietäre, lang anhaltende antibakterielle Behandlung der Einfassungen und Hotkeys und ein fortschrittliches IPS FHD-Panel, das eine außergewöhnliche Bildqualität liefert. Die Kombination aus einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und AMD FreeSync™ Premium-Unterstützung ist ideal für eLearning, Arbeit oder Unterhaltung und sorgt für eine gleichbleibend flüssige Darstellung aller Inhalte.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien:
Augenpflege+, SPLENDID
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Verpackungsbreite:
679 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
445 mm
Paketgewicht:
5800 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
615.58 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
201.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
436.83 mm
Gewicht (mit Ständer):
5200 g
Breite (ohne Standfuß):
615.58 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
55.86 mm
Höhe (ohne Standfuß):
366.17 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4700 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
C
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
16.04 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.311 x 0.311 mm
Pixeldichte:
82 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
597.6 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.15 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 159 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 144 Hz
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.