Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Stehleiter Holz 2x5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Stehleiter Holz
Sprossen-Stehleiter Holz
Stehleiter Holz 2x7 Sprossen Anwendung
Werkzeugablage Anwendung an Sprossen-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     C1224-033210
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405332102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
  • Sprossen-Stehleiter aus Holz
  • Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
  • Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
  • Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
  • Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
  • Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, sprossenleiter holz, holzleiter, holz-stehleiter 5 sprossen, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Bockleiter, Bockleitern, Doppelleiter, Doppelleitern, Doppelsprossenleiter, Doppelsprossenleitern, Holzleitern, Malerleiter, Malerleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.