|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1211-8978580000 Herst.-Nr.: 8978580000 EAN/GTIN: 04032248813759 |
| |
|
|  |  |
 | USB-Konfigurationsadapter zur PC- Konfigurierung und Kalibrierung der unviersellen Signaltrennwandler. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der digitalen Eingänge: | 1 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 | IO-Link Master: | nein | Tragschienenmontage möglich: | nein | Wand-/Direktmontage möglich: | nein | Fronteinbau möglich: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | SIL nach IEC 61508: | ohne | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |