Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Metering Patchkabel, RJ12, RJ12, Polzahl: 6, Länge: 1.3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller IE-C6GO6LR0013F40F40-X-K6KV Netzwerkkabel Rot 1,3 m Cat3 U/UTP (UTP)
Weidmüller IE-C6GO6LR0013F40F40-X-K6KV Netzwerkkabel Rot 1,3 m Cat3 U/UTP (UTP)
Weidmüller IE-C6GO6LR0013F40F40-X-K6KV Netzwerkkabel Rot 1,3 m Cat3 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C1211-2860910013
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2860910013
EAN/GTIN:
     04099986761209
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Anschlussfertige Smart Metering Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
3
Länge:
1.3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Geeignet für Schleppketten:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel, Smart Metering Leitung, Smart Metering Kabel, Patchkabel Smart Metering, LMN-Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.