Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
AS-Interface
>
ASI-Verteiler
>
Artikel
Digitales Ein-/Ausgangs-Modul (I/O)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1211-2599670000
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2599670000
EAN/GTIN:
04050118625059
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Digitales Ein- und Ausgangsmodul, das als Ein- oder Ausgang parametrisierbar ist. Ermöglicht den Anschluss von Sensoren und Aktoren.
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
profinet ein-/ausgabemodul
,
Digitales Ein-/Ausgangs-Modul (I/O)
,
I/O Modul
,
Remote I/O
,
u-remote
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 542,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,18*
€ 645,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,94*
€ 643,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,46*
€ 622,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,62*
€ 613,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,17*
€ 595,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energiesteckverbindung (Industrial Ethernet), Powerverbinder, Stecker, Farbe: silbergrau, IP65, IP67, Polzahl: 5
Weidmüller
2465440000
€ 21,55*
Zubehör
Energiesteckverbindung (Industrial Ethernet), Powerverbinder, Stecker, Farbe: silbergrau, IP65, IP67, Polzahl: 5
Weidmüller
2912590000
€ 25,06*
Zubehör
RJ45-Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: IDCPROFINETAWG 26...AWG 22
Weidmüller
1012170000
€ 21,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.