Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
AS-Interface
>
ASI-Verteiler
>
Artikel
Digitales Eingangs-Modul (I/O)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1211-2426300000
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2426300000
EAN/GTIN:
04050118434439
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Digitales Eingangsmodul zur Übertragung von Binärsignalen.
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Digitales Eingangs-Modul (I/O)
,
I/O Modul
,
Remote I/O
,
u-remote
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 371,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,10*
€ 441,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,74*
€ 439,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,87*
€ 430,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,77*
€ 423,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,45*
€ 411,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerätemarkierung, Breite: 20 mm, PA 66, weiß, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C
Weidmüller
1027290000
€ 0,18395*
Zubehör
PROFINET Kabel (konfektioniert), M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Polzahl: 4, Länge: 1.5 m
Weidmüller
1025950015
€ 45,66*
Zubehör
PROFINET Kabel (konfektioniert), M12 D-Code IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Polzahl: 4, Länge: 1.5 m
Weidmüller
1044470015
€ 50,58*
Zubehör
Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar), 7/8", keine, Buchse, gerade, Schraubanschluss, Polzahl: 5, IP67, Schirmanschluss: Nein
Weidmüller
1292000000
€ 18,55*
Zubehör
Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar), 7/8", keine, Buchse, gewinkelt, Schraubanschluss, Polzahl: 5, IP67, Schirmanschluss: Nein
Weidmüller
1292020000
€ 27,50*
Zubehör
Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar), 7/8", keine, Stift, 90°, Schraubanschluss, Polzahl: 5, IP67, Schirmanschluss: Nein
Weidmüller
1291980000
€ 27,17*
Zubehör
Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar), 7/8", keine, Stift, gerade, Schraubanschluss, Polzahl: 5, IP67, Schirmanschluss: Nein
Weidmüller
1301220000
€ 18,11*
Zubehör
Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar), M12, D-codiert, Stift, gerade, Schraubanschluss, Polzahl: 4, IP67, Schirmanschluss: Ja
Weidmüller
1892120000
€ 12,50*
Zubehör
Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 12, IP20
Weidmüller
1781520000
€ 1,25*
Zubehör
Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 12, IP67
Weidmüller
2330260000
€ 1,28*
Zubehör
Schutzkappe (Rundsteckverbinder), M 12, PA 66, -20 … +90 °C, IP68
Weidmüller
9456050000
€ 1,32*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, 7/8", Polzahl: 5, Buchse, gerade, LED: Nein, Kabellänge: 1.5 m, Geschirmt: Nein
Weidmüller
1292190150
€ 24,55*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, 7/8", Polzahl: 5, Buchse, gewinkelt, LED: Nein, Kabellänge: 1.5 m, Geschirmt: Nein
Weidmüller
1292200150
€ 31,58*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, 7/8", Polzahl: 5, Stift, gerade, LED: Nein, Kabellänge: 1.5 m, Geschirmt: Nein
Weidmüller
1292170150
€ 31,67*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, 7/8", Polzahl: 5, Stift, gewinkelt, LED: Nein, Kabellänge: 1.5 m, Geschirmt: Nein
Weidmüller
1292180150
€ 31,60*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.