Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS REGAL-TRAY ODO 150 x 470 x 210 mm, braun/braun, Karton-Regalkasten, 100 Stück, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppenabbildung REGAL-TRAYS ODO
Gruppenabbildung REGAL-TRAYS ODO
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-117402162
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     117402162
EAN/GTIN:
     4000817953205
Suchbegriffe:
Fachbodenregal mit Regalkästen
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten

NIPS REGAL-TRAY ODO 150 x 470 x 210 mm, braun/braun

  • Kundenfreundliche Präsentation vielfältiger Artikel im Verkaufsregal
  • Ideal als Schraubenkartons und Regalkästen in der Werkstatt
  • Schnelles Aufrichten mit wenigen Handgriffen
  • Große Anzahl an Standardgrößen für unterschiedlichstes Artikelvolumen
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

  • Material: Wellkarton, C-Welle
  • Außenmaße in mm (B x T x H): 150 x 470 x 210
  • Farbe (Außen/Innen): braun/braun
  • Liefereinheit: 100 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Karton
Materialart:
Wellkarton, 1-wellig
Breite:
150 mm
Tiefe:
470 mm
Höhe:
210 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten karton, lagerkasten, regalkasten braun, Regalkarton, Kleinteilebox, Kleinteilekarton, Schraubenkarton, Wellkarton, Karton, Lagerkarton, Lagerung, Lagerhaltung, Werkstattkarton, Ablagebox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117444160
ab € 0,67*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117353114
ab € 0,63*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117366155
ab € 1,08*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117367155
ab € 1,26*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117368155
ab € 1,42*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117369155
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.