Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIPS REGAL-TRAY MDO mit Deckel 110 x 235 x 160 mm, weiß geflammt/braun, Cut-Case aus Wellkarton, 20 Stück, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIPS REGAL-TRAY MDO mit Deckel 110 x 235 x 160 mm, weiß geflammt/braun, Cut-Case aus Wellkarton, 20 Stück, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS REGAL-TRAY MDO mit Deckel 110 x 235 x 160 mm, weiß geflammt/braun, Cut-Case aus Wellkarton, 20 Stück, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS REGAL-TRAY MDO mit Deckel 110 x 235 x 160 mm, weiß geflammt/braun, Cut-Case aus Wellkarton, 20 Stück, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS REGAL-TRAY MDO mit Deckel 110 x 235 x 160 mm, weiß geflammt/braun, Cut-Case aus Wellkarton, 20 Stück, Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar
NIPS - Packend gute Ideen!
Artikel-Nr.:
     C1209-117444160
Hersteller:
     NIPS Ordnungssysteme
Herst.-Nr.:
     117444160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regalkasten
Regalkarton
Kleinteilebox
Kleinteilekarton

NIPS REGAL-TRAY MDO mit Deckel 110x235x160 mm, weiß geflammt/braun

  • Kundenfreundliche Präsentation vielfältiger Artikel im Verkaufsregal
  • Schnelles Aufrichten mit wenigen Handgriffen
  • Große Anzahl an Standardgrößen für unterschiedlichstes Artikelvolumen
  • Wellkarton - umweltfreundlich und recycelbar

Produktdetails:

    • Material: Wellkarton, C-Welle
    • Größe aufgebaut (B x T x H): 110 x 235 x 160 mm
    • Farbe (Außen/Innen): weiß geflammt/braun
    • Liefereinheit: 20 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Karton
Materialart:
Wellkarton, 1-wellig
Breite:
110 mm
Tiefe:
235 mm
Höhe:
160 mm
Farbe:
weiß/braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117353114
ab € 0,63*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117366155
ab € 1,08*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117402162
ab € 1,01*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117367155
ab € 1,26*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117368155
ab € 1,42*
Ähnlich
NIPS Ordnungssysteme
117369155
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.