Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb
ELBA Smart Line Ösenhefter A4 mit kaufm. Heftung und halbem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), gelb
Artikel-Nr.:
     C1207-100551878
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100551878
EAN/GTIN:
     4002030211063
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Mit Heftmechanik aus Metall. 6cm gelocht und 8cm geöst. Halber Vordeckel mit Organisationsdruck. Füllvermögen: Bis 200 DIN A4-Blätter. Halber Vorderdeckel erleichtert den Zugriff auf Dokumente. Blauer Engel zertifiziert. Mit Ösenvorrichtung zur Ablage in Ordnern. Aus 250 g/m² Manilakarton.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe
max. Anzahl der Blätter:
200
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Flächenmasse des Papiers:
250
Farbe:
gelb
Art der Heftung:
Kaufmännisch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.