Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange, rot lackiert, poliert, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserpumpenzange, rot lackiert, poliert, 300 mm
Wasserpumpenzange, rot lackiert, poliert, 300 mm
Wasserpumpenzange, rot lackiert, poliert, 300 mm
Wasserpumpenzange, rot lackiert, poliert, 300 mm
Wasserpumpenzange, rot lackiert, poliert, 300 mm
Wasserpumpenzange, rot lackiert, poliert, 300 mm
Wasserpumpenzange, rot lackiert, poliert, 300 mm
Wasserpumpenzange, rot lackiert, poliert, 300 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-966015
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     966015
EAN/GTIN:
     4005887416001
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
300 mm. Unser Bestseller - millionenfach bewährt. Durchgestecktes Gleitgelenk, extrem stabil durch doppelte Führung. Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher. Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen. Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit. DIN ISO 8976.
Weitere Informationen:
Länge:
300
Nenngröße nach DIN/ISO:
315
Maulweite:
45
Anzahl Rastlöcher:
7x
VE:
5
Gewicht:
485 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 300mm, wapu zange, wapu zange vbw, Wasserpumpenzange, rot lackiert, poliert, 300 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 23,07*
Ähnlich
VBW
ab € 15,24*
Ähnlich
VBW
ab € 15,99*
Ähnlich
VBW
ab € 14,52*
Ähnlich
VBW
ab € 14,48*
Ähnlich
VBW
ab € 10,14*
Ähnlich
VBW
ab € 19,15*
Ähnlich
VBW
ab € 21,35*
Ähnlich
VBW
ab € 11,30*
Ähnlich
VBW
ab € 13,77*
Ähnlich
VBW
ab € 19,82*
Ähnlich
VBW
ab € 24,81*
Ähnlich
VBW
ab € 15,21*
Ähnlich
VBW
ab € 27,91*
Ähnlich
VBW
ab € 24,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.