Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange Maul-W.45mm L.315mm Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87966032
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887416803
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • Geeignet für alle üblichen Standardanforderungen
  • Durchgestecktes Gleitgelenk, extrem stabil durch doppelte Führung
  • Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • Hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit, DIN ISO 8976
Weitere Informationen:
Griffe:
schwarzer Kunststoffüberzug
Kopf:
rot lackiert, poliert
Länge mm (L):
315 mm
Legierung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulöffnung max. (mm):
45 mm
Öffnungsweiten-Verstellung:
7x
Gewicht (g):
485 g
Weitere Suchbegriffe: wapu zange vbw, wapu zange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 23,01*
Ähnlich
VBW
ab € 15,09*
Ähnlich
VBW
ab € 16,05*
Ähnlich
VBW
ab € 14,58*
Ähnlich
VBW
ab € 14,62*
Ähnlich
VBW
ab € 10,39*
Ähnlich
VBW
ab € 18,87*
Ähnlich
VBW
ab € 20,95*
Ähnlich
VBW
ab € 11,26*
Ähnlich
VBW
ab € 14,00*
Ähnlich
VBW
ab € 19,60*
Ähnlich
VBW
ab € 24,37*
Ähnlich
VBW
ab € 15,16*
Ähnlich
VBW
ab € 27,61*
Ähnlich
VBW
ab € 17,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.