Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolier-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolier-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolier-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolier-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolier-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolier-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolier-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolier-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Abisolier-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-587520
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     587520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Seitenschneider
Abisolierseitenschneider
Seitenschneider
vbw seitenschneider
160 mm. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht. Präzisions-Abisolierhilfen für Leiter mit 1,5 und 2,5 mm² Querschnitt. Elektrostahl. DIN ISO 5749 B.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Kopflänge:
22
Kopfbreite:
20
Kopfdicke:
10
Draht 19 HRc:
3
Draht 40 HRc:
2,8
Draht 48 HRc:
2
ca. 59 HRc:
1,6
Gewicht:
196 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: abisolier seitenschneider, Abisolier-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
500010
ab € 32,51*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 42,67*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 46,61*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 21,38*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 20,71*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 16,26*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 17,93*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 24,04*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 28,01*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 23,23*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 23,61*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 25,23*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 26,74*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 30,56*
Ähnlich
VBW
588105
ab € 26,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.