Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-588105
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     588105
EAN/GTIN:
     4005887384409
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 140mm
140 mm. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht. Elektrostahl. DIN ISO 5749 A.
Weitere Informationen:
Länge:
140
Kopflänge:
23
Kopfbreite:
20
Kopfdicke:
9
Draht 19 HRc:
4
Draht 40 HRc:
3,1
Draht 48 HRc:
2,0
ca. 59 HRc:
1,5
Gewicht:
170 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, vbw seitenschneider, Kraft-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 31,86*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 32,50*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 42,86*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 46,69*
Ähnlich
VBW
588670
ab € 21,33*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 20,68*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 16,24*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 17,94*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 24,01*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 27,98*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 23,14*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 23,69*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 25,43*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 26,52*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 30,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.