Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 12° gewinkelt, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 12° gewinkelt, 200 mm
Kraft-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 12° gewinkelt, 200 mm
Kraft-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 12° gewinkelt, 200 mm
Kraft-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 12° gewinkelt, 200 mm
Kraft-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 12° gewinkelt, 200 mm
Kraft-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 12° gewinkelt, 200 mm
Kraft-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 12° gewinkelt, 200 mm
Kraft-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 12° gewinkelt, 200 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-588670
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     588670
EAN/GTIN:
     4005887011220
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
vbw seitenschneider
200 mm. 12° gewinkelter Kopf zum komfortablen bündigen Schneiden. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch Pianodraht. Elektrostahl. DIN ISO 5749 A.
Weitere Informationen:
Länge:
200
Kopflänge:
34
Kopfbreite:
26
Kopfdicke:
14
Draht 19 HRc:
4
Draht 40 HRc:
4
Draht 48 HRc:
3
ca. 59 HRc:
2,5
Winkel:
12°
Gewicht:
270 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, Kraft-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug,
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
587520
ab € 31,78*
Ähnlich
VBW
500010
ab € 32,51*
Ähnlich
VBW
500015
ab € 42,67*
Ähnlich
VBW
500020
ab € 46,61*
Ähnlich
VBW
588605
ab € 20,71*
Ähnlich
VBW
588610
ab € 16,26*
Ähnlich
VBW
588615
ab € 17,93*
Ähnlich
VBW
588620
ab € 24,04*
Ähnlich
VBW
588625
ab € 28,01*
Ähnlich
VBW
588205
ab € 23,23*
Ähnlich
VBW
588210
ab € 23,61*
Ähnlich
VBW
588212
ab € 25,23*
Ähnlich
VBW
588215
ab € 26,74*
Ähnlich
VBW
588220
ab € 30,56*
Ähnlich
VBW
588105
ab € 26,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.