Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange mit langen Backen, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachzange mit langen Backen, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachzange mit langen Backen, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachzange mit langen Backen, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachzange mit langen Backen, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachzange mit langen Backen, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachzange mit langen Backen, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-518105
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     518105
EAN/GTIN:
     4005887004130
Suchbegriffe:
Flachzange
vbw flachzange
flachzange
160 mm. Lange, flache Backen. Greifflächen gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Kopflänge:
50
Kopfbreite:
15
Spitzenhöhe:
3,0
Spitzendicke:
5
Kopfdicke:
8,0
Gewicht:
127 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Flachzange mit langen Backen, poliert, Mehrkompone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
526600
ab € 14,89*
Ähnlich
VBW
526605
ab € 19,29*
Ähnlich
VBW
526005
ab € 22,94*
Ähnlich
VBW
526010
ab € 24,87*
Ähnlich
VBW
526100
ab € 19,61*
Ähnlich
VBW
526105
ab € 24,02*
Ähnlich
VBW
524602
ab € 17,73*
Ähnlich
VBW
524603
ab € 12,72*
Ähnlich
VBW
524605
ab € 16,95*
Ähnlich
VBW
524202
ab € 19,16*
Ähnlich
VBW
524203
ab € 19,38*
Ähnlich
VBW
524205
ab € 22,96*
Ähnlich
VBW
524102
ab € 21,18*
Ähnlich
VBW
524103
ab € 21,82*
Ähnlich
VBW
524105
ab € 20,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.