Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 140 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-524102
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     524102
EAN/GTIN:
     4005887375902
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
140 mm. Gerade, flach-runde, lange Backen mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben. Zum Greifen und Trennen von Kabeln und feinen Werkstücken. Greifflächen gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 60 HRc) für harten und weichen Draht. DIN ISO 5745.
Weitere Informationen:
Länge:
140
Kopflänge:
44
Kopfbreite:
15
Spitzenhöhe:
2,5
Spitzendicke:
2,0
Kopfdicke:
8
Gewicht:
112 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange, Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkompo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
526600
ab € 14,79*
Ähnlich
VBW
526605
ab € 19,29*
Ähnlich
VBW
526005
ab € 23,07*
Ähnlich
VBW
526010
ab € 24,88*
Ähnlich
VBW
526100
ab € 19,62*
Ähnlich
VBW
526105
ab € 23,86*
Ähnlich
VBW
524602
ab € 17,86*
Ähnlich
VBW
524603
ab € 12,80*
Ähnlich
VBW
524605
ab € 17,02*
Ähnlich
VBW
524202
ab € 19,20*
Ähnlich
VBW
524203
ab € 19,41*
Ähnlich
VBW
524205
ab € 23,01*
Ähnlich
VBW
524103
ab € 21,65*
Ähnlich
VBW
524105
ab € 20,84*
Ähnlich
VBW
518605
ab € 12,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.