Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange, Telefonzange 45°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundzange, Telefonzange 45°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange 45°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange 45°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange 45°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange 45°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange 45°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange 45°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange 45°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-526600
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     526600
EAN/GTIN:
     4005887523006
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
160 mm. Zum Greifen und Trennen von Kabeln und feinen Werkstücken. Greifflächen gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke. 45° gewinkelte, flach-runde, lange Backen mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 60 HRc) für harten und weichen Draht.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Kopflänge:
55
Kopfbreite:
16
Spitzenhöhe:
3,0
Spitzendicke:
2,5
Spitzenlänge:
24
Kopfdicke:
9
Winkel:
45°
Gewicht:
143 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 45°, flachrundzange, Flachrundzange, Telefonzange 45°, poliert, Kunstst
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
526605
ab € 19,11*
Ähnlich
VBW
526005
ab € 22,93*
Ähnlich
VBW
526010
ab € 24,80*
Ähnlich
VBW
526100
ab € 19,75*
Ähnlich
VBW
526105
ab € 23,89*
Ähnlich
VBW
524602
ab € 17,87*
Ähnlich
VBW
524603
ab € 12,71*
Ähnlich
VBW
524605
ab € 16,98*
Ähnlich
VBW
524202
ab € 19,18*
Ähnlich
VBW
524203
ab € 19,33*
Ähnlich
VBW
524205
ab € 23,13*
Ähnlich
VBW
524102
ab € 21,19*
Ähnlich
VBW
524103
ab € 21,82*
Ähnlich
VBW
524105
ab € 21,02*
Ähnlich
VBW
518605
ab € 12,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.