Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundzange, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Flachrundzange, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-526100
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     526100
EAN/GTIN:
     4005887522900
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
160 mm. 45° gewinkelte, flach-runde, lange Backen mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben. Greifflächen gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke. Zum Greifen und Trennen von Kabeln und feinen Werkstücken. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 60 HRc) für harten und weichen Draht. DIN ISO 5745.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Kopflänge:
55
Kopfbreite:
16
Spitzenhöhe:
3,0
Spitzendicke:
2,5
Spitzenlänge:
24
Kopfdicke:
9
Winkel:
45°
Gewicht:
160 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 45°, flachrundzange, Flachrundzange, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
526600
ab € 14,87*
Ähnlich
VBW
526605
ab € 19,11*
Ähnlich
VBW
526005
ab € 22,93*
Ähnlich
VBW
526010
ab € 24,80*
Ähnlich
VBW
526105
ab € 23,89*
Ähnlich
VBW
524602
ab € 17,87*
Ähnlich
VBW
524603
ab € 12,71*
Ähnlich
VBW
524605
ab € 16,98*
Ähnlich
VBW
524202
ab € 19,18*
Ähnlich
VBW
524203
ab € 19,33*
Ähnlich
VBW
524205
ab € 23,13*
Ähnlich
VBW
524102
ab € 21,19*
Ähnlich
VBW
524103
ab € 21,82*
Ähnlich
VBW
524105
ab € 21,02*
Ähnlich
VBW
518605
ab € 12,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.