Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange "FastGRIP", brüniert, Kunststoffüberzug, 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserpumpenzange "FastGRIP", brüniert, Kunststoffüberzug, 240 mm
Wasserpumpenzange "FastGRIP", brüniert, Kunststoffüberzug, 240 mm
Wasserpumpenzange "FastGRIP", brüniert, Kunststoffüberzug, 240 mm
Wasserpumpenzange "FastGRIP", brüniert, Kunststoffüberzug, 240 mm
Wasserpumpenzange "FastGRIP", brüniert, Kunststoffüberzug, 240 mm
Wasserpumpenzange "FastGRIP", brüniert, Kunststoffüberzug, 240 mm
Wasserpumpenzange "FastGRIP", brüniert, Kunststoffüberzug, 240 mm
Wasserpumpenzange "FastGRIP", brüniert, Kunststoffüberzug, 240 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-182010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     182010
EAN/GTIN:
     4005887010216
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
240 mm. FastGRIP: Schnelleinstellung am Werkstück über Druckknopf. Stufenlose, leichtgängige Superfeinverstellung. Selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher. Induktiv gehärtete Maulverzahnung, extrem hart und langlebig. Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter, VBW-typischer Abstützung. Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen. EP- und US-Patent. Extrem belastbare Gesamtkonstruktion, hochwertig vergütet. Profitester geben der FastGRIP 250 die "AutoClassic Empfehlung".
Weitere Informationen:
Länge:
240
Nenngröße nach DIN/ISO:
250
Maulweite:
35
Anzahl Rastlöcher:
12x
Gewicht:
405 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 250 mm, wapu zange, wapu zange vbw, Wasserpumpenzange "FastGRIP", brüniert, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 23,07*
Ähnlich
VBW
ab € 15,24*
Ähnlich
VBW
ab € 15,99*
Ähnlich
VBW
ab € 14,52*
Ähnlich
VBW
ab € 14,48*
Ähnlich
VBW
ab € 10,14*
Ähnlich
VBW
ab € 19,15*
Ähnlich
VBW
ab € 21,35*
Ähnlich
VBW
ab € 11,30*
Ähnlich
VBW
ab € 13,77*
Ähnlich
VBW
ab € 24,81*
Ähnlich
VBW
ab € 15,21*
Ähnlich
VBW
ab € 27,91*
Ähnlich
VBW
ab € 17,48*
Ähnlich
VBW
ab € 24,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.