Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10" PDU Steckdosenleiste, 1HE, Kaltgeräte-Stecker C14 an 4x Schutzkontakt-Buchse, Berührungsschutz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10" PDU Steckdosenleiste, 1HE, Kaltgeräte-Stecker C14 an 4x Schutzkontakt-Buchse, Berührungsschutz,
10" PDU Steckdosenleiste, 1HE, Kaltgeräte-Stecker C14 an 4x Schutzkontakt-Buchse, Berührungsschutz,
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0078
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0078
EAN/GTIN:
     4014619666362
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
10" Steckdosenleiste von Good Connections® mit vier Schutzkontakt-Anschlüssen zum Einbau in 10" Netzwerk-, Server- oder Wandschränke.

Berührungsschutz
Kinder haben im Bereich eines Server- oder Netzwerkschrankes natürlich nichts zu suchen! Diese Steckdosenleiste kann selbstverständlich auch im Haushalt und vielen anderen Bereichen verwendet werden. Deshalb wurde Sie mit einem Berührungsschutz ausgestattet, damit keine Gegenstände in den stromführenden Kreis gesteckt werden können.

Hohe Qualität
Das Gehäuse besteht aus einem vergossenem Aluminium U-Profil und ist mit Aluminium-Haltebügel ausgestattet. Die Steckdoseneinsätze sind aus hochwertigem, bruchfestem Kunststoff gefertigt.

Details:

- 4x 45° gedrehte Schutzkontakt-Steckdoseneinsätze im Aluminiumprofil
- Anschlusskabel IEC C14 10A, 1,8 m schwarz, H05VV-F 3G, Leiterquerschnitt 1,5 mm²
- Externer Erdungsanschluss vorhanden
- Gesamtleistung max. 10 A / 2500 W
- Farbe: Schwarz

Abmessungen:

- Länge: 265 mm
- Höhe: 45 mm (1HE)
- Tiefe: 45 mm
- Abstand zwischen den Montagebügeln: 240 mm +/- 10 mm (10")
- Kabellänge: 1,8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.