Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" PDU Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 9x Schutzkontakt-Buchse, Berührungsschutz, K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" PDU Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 9x Schutzkontakt-Buchse, Berührungsschutz, K
19" PDU Steckdosenleiste, 1HE, Schutzkontakt-Stecker an 9x Schutzkontakt-Buchse, Berührungsschutz, K
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0077
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0077
EAN/GTIN:
     4014619666355
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" Steckdosenleiste von Good Connections® mit neun Schutzkontakt-Anschlüssen zum Einbau in 19" Netzwerk-, Server- oder Wandschränke.

Berührungsschutz
Kinder haben im Bereich eines Server- oder Netzwerkschrankes natürlich nichts zu suchen! Diese Steckdosenleiste kann selbstverständlich auch im Haushalt und vielen anderen Bereichen verwendet werden. Deshalb wurde Sie mit einem Berührungsschutz ausgestattet, damit keine Gegenstände in den stromführenden Kreis gesteckt werden können.

Details:

- 9x 45° gedrehte Schutzkontakt-Steckdoseneinsätze im Kunststoffprofil
- Anschlusskabel 1,8 m schwarz, H05VV-F 3G, Leiterquerschnitt 1,5 mm²
- Gesamtleistung max. 16 A / 3600 W
- Farbe: Schwarz

Abmessungen:

- Länge: 483 mm
- Höhe: 45 mm (1HE)
- Tiefe: 45 mm
- Abstand zwischen den Montagebügeln: 460 mm +/- 10 mm (19")
- Kabellänge: 1,8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.