Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegekabel Cat. 7 Duplex, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 1000MHz, AWG23/1, FRNC-B, ECA, orange,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlegekabel Cat. 7 Duplex, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 1000MHz, AWG23/1, FRNC-B, ECA, orange,
Verlegekabel Cat. 7 Duplex, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 1000MHz, AWG23/1, FRNC-B, ECA, orange,
Verlegekabel Cat. 7 Duplex, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 1000MHz, AWG23/1, FRNC-B, ECA, orange,
Artikel-Nr.:
     767-GC-N0066
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0066
EAN/GTIN:
     4014619721436
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Technische Spezifikation:

- Cat. 7 Verlegekabel / Installationskabel
- Duplex-Ausführung
- Geeignet für 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet Netzwerke (10-Gigabitfähig)
- Max. Bandbreite: 1000 MHz
- S/FTP-Kabel (Schirmung Folie + Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Innenleiter: AWG 23/1 (Ø 0,56 mm)
- Leitermaterial aus Kupfer (CU)
- Außenmantel Durchmesser: 8,0 mm +/- 0,2 mm
- Brandschutzklasse: FRNC-B, ECA
- Fortlaufende Metermarkierung

Verpackung: Holztrommel
Farbe: Orange
Länge: 100 m
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
54 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,11*
€ 135,55*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 119,29*
€ 148,61*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 194,72*
€ 229,74*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 369,53*
€ 427,71*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.