Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKTIVES Verlängerungskabel USB 2.0, Stecker A an Buchse A, CU, schwarz, 15m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKTIVES Verlängerungskabel USB 2.0, Stecker A an Buchse A, CU, schwarz, 15m, Good Connections®
AKTIVES Verlängerungskabel USB 2.0, Stecker A an Buchse A, CU, schwarz, 15m, Good Connections®
AKTIVES Verlängerungskabel USB 2.0, Stecker A an Buchse A, CU, schwarz, 15m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-M0133
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0133
EAN/GTIN:
     4014619510948
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung 15m
Das aktive USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections® verbindet ihre weit entfernten USB Geräte, wie beispielsweise ihren Drucker oder Scanner, mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, wie beispielsweise ihrem Computer oder Notebook. Der integrierte Verstärker verhindert den über längere Strecken üblichen Signalverlust und hebt so die Entfernungsbeschränkungen beim Anschluss von USB Geräten auf. Das Verlängerungskabel ist kaskadierbar, d.h. es können mehrere aktive Verlängerungen in Reihe geschaltet werden, um die USB Verbindung somit weiter zu verlängern.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dies ermöglicht eine gesteigerte Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Stecker mit Kupferkontakten ausgestattet.

Einfache Handhabung durch Plug and Play
Anschließen und loslegen! Verbinden sie die Signalquelle (USB-A Buchse) mit dem USB-Eingang des Endgeräts, eine Treiberinstallation ist nicht erforderlich!

Zusätzliches Power Kabel für Geräte ohne eigene Stromversorgung
Das beiliegende Power Kabel kann bei allein BUS-Power gespeisten Geräten, also Geräten ohne Netzteil oder Akku, angeschlossen werden, da sonst nach einer Strecke von über 5 Metern nicht mehr genug Strom ankommen könnte. Bei Geräten die über eine eigene Stromversorgung verfügen, wie beispielsweise Drucker, ist der Anschluss dieses Power Kabels nicht notwendig.

Technische Daten:

- Aktives USB 2.0 Anschlusskabel
- Anschlüsse: USB-A Stecker an USB-A Buchse mit roter LED
- USB-A Buchse mit DC 5V Power Eingang
- High-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Kabeldurchmesser: 4,7 mm
- Leiterquerschnitt: Power AWG24, Data AWG26
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung
- Plug and Play – kein Treiber notwendig
- Unterstützt Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Farbe: Schwarz
Länge: 15 m
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.