Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 3.0, USB 3.0 A Stecker an USB-C™ Stecker, CU, schwarz, 5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel USB 3.0, USB 3.0 A Stecker an USB-C™ Stecker, CU, schwarz, 5m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 3.0, USB 3.0 A Stecker an USB-C™ Stecker, CU, schwarz, 5m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 3.0, USB 3.0 A Stecker an USB-C™ Stecker, CU, schwarz, 5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-M0130
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0130
EAN/GTIN:
     4014619366880
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel schwarz 5m
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections® verbindet ihre USB-C™ Geräte, beispielsweise ihr Smartphone, mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, beispielsweise ihrem Notebook oder Computer. Durch den reversiblen USB-C™ Stecker muss beim Anschließen des Kabels nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Technische Spezifikation:

- USB 3.0 Anschlusskabel
- Anschlüsse: USB 3.0 Stecker A an USB-C™ Stecker
- Super-Speed, bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsrate
- USB 3.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU)
- Leiterquerschnitt: Power AWG23, Data AWG32
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: Schwarz
Länge: 5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.