Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker B, mit Ferritkern, vergoldet, schwarz, 2m, Good Connecti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker B, mit Ferritkern, vergoldet, schwarz, 2m, Good Connecti
Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker B, mit Ferritkern, vergoldet, schwarz, 2m, Good Connecti
Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker B, mit Ferritkern, vergoldet, schwarz, 2m, Good Connecti
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-M0081
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0081
EAN/GTIN:
     4014619817344
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Die USB 2.0 Kabel von Good Connections® garantieren eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate bis zu 480 MB/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und 24 Karat vergoldeten Steckern mit Kupferkontakten. Zusätzlich verhindert ein Ferritkern mögliche Störeinflüsse von außen. Dieses USB 2.0 Kabel ist geeignet für die Verbindung des PCs/-Laptop mit Peripheriegeräten wie z.B. Drucker, Scanner, Hubs und viele weitere.

- USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker
- Vergoldete Kontakte und ein Ferritkern für höchstmögliche, störungsfreie Datenübertragung
- High-Speed, bis zu 480 Mbs Datenübertragungsrate
- Kabeldurchmesser: 4,5 mm
- Leiterquerschnitt: AWG28
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1

Farbe: schwarz
Länge: 2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.