Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel RJ45 Buchse an RS232 seriell D-SUB 9-Pol Stecker, 1:1, schwarz, 0,1m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterkabel RJ45 Buchse an RS232 seriell D-SUB 9-Pol Stecker, 1:1, schwarz, 0,1m, Good Connections®
Adapterkabel RJ45 Buchse an RS232 seriell D-SUB 9-Pol Stecker, 1:1, schwarz, 0,1m, Good Connections®
Adapterkabel RJ45 Buchse an RS232 seriell D-SUB 9-Pol Stecker, 1:1, schwarz, 0,1m, Good Connections®
Adapterkabel RJ45 Buchse an RS232 seriell D-SUB 9-Pol Stecker, 1:1, schwarz, 0,1m, Good Connections®
Adapterkabel RJ45 Buchse an RS232 seriell D-SUB 9-Pol Stecker, 1:1, schwarz, 0,1m, Good Connections®
Adapterkabel RJ45 Buchse an RS232 seriell D-SUB 9-Pol Stecker, 1:1, schwarz, 0,1m, Good Connections®
Adapterkabel RJ45 Buchse an RS232 seriell D-SUB 9-Pol Stecker, 1:1, schwarz, 0,1m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-4945-MF
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4945-MF
EAN/GTIN:
     4014619557271
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Dieses Adapterkabel RJ45 Buchse an RS232 D-SUB 9-Pin Stecker von Good Connections® dient der Kabelverlängerung über ein kostengünstigeres Cat.5 Netzwerkkabel, welches über bessere Leitungseigenschaften als ein RS-232 Standardkabel verfügt.

Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: D-SUB 9-Pin Stecker
- Anschluss 2: RJ45 Buchse
- Belegung: 1:1

Farbe: Schwarz
Länge: ca. 10 cm

Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass dieses Adapterkabel 1:1 belegt ist. Für eine funktionierende Verbindung werden zwei Adapter benötigt. Die RJ45 and RS232 seriell D-Sub-Adapterkabel sind von Good Connections® in zwei Ausführungen erhältlich:

- Good Connections® Hersteller-Nr.: 4945-FF / EAN: 4014619557288 – RJ45 Buchse an D-SUB 9-Pin Buchse
- Good Connections® Hersteller-Nr.: 4945-MF / EAN: 4014619557271 – RJ45 Buchse an D-SUB 9-Pin Stecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.