Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DisplayPort 1.2, Stecker inkl. Verriegelungsschutz, schwarz, 2m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel DisplayPort 1.2, Stecker inkl. Verriegelungsschutz, schwarz, 2m, Good Connections®
Anschlusskabel DisplayPort 1.2, Stecker inkl. Verriegelungsschutz, schwarz, 2m, Good Connections®
Anschlusskabel DisplayPort 1.2, Stecker inkl. Verriegelungsschutz, schwarz, 2m, Good Connections®
Anschlusskabel DisplayPort 1.2, Stecker inkl. Verriegelungsschutz, schwarz, 2m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-4810-020
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4810-020
EAN/GTIN:
     4014619040681
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Das Displayport Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4096 x 2160 Pixel (4K2K / UHD / Ultra HD) dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Kabelschirmung und Steckern mit Kupferkontakten.

Technische Spezifikation:

- Vergossene 20-pol Displayport-Stecker beidseitig inkl. Verriegelungsschutz
- Unterstützt die Standards FullHD und UltraHD (UHD)
- Unterstützt Auflösungen bis 4096 x 2160 Pixel mit 60 Hz bei Kabellänge bis 3 m und 30 Hz bei Kabellängen ab 5m
- DisplayPort 1.2 Unterstützung, abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.1 und älteren Versionen
- Datenrate: max. 21,6 Gbit/s
- Unterstützt HDCP und DPCP
- Deep Color und x.v.Color(TM) ohne Ethernet Channel
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Kabeldurchmesser: 7,3 mm
- Leiterquerschnitt: AWG30
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflecht/-Folie und Folien Paarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 2m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.