Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DisplayPort 1.2, schwarz, 1,5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel DisplayPort 1.2, schwarz, 1,5m, Good Connections®
Anschlusskabel DisplayPort 1.2, schwarz, 1,5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-4810-015
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4810-015
EAN/GTIN:
     4014619040728
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Das Displayport Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4096 x 2160 Pixel (4K2K / UHD / Ultra HD) dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Kabelschirmung und 24 Karat vergoldeten Steckern mit Kupferkontakten.

Kabelaufbau:

- 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflecht/-Folie und Folien Paarschirmung)
- Kabelmaterial aus 99,9% OFC (sauerstofffreiem Kupfer)
- Kabeldurchmesser: 7,3 mm
- Leiterquerschnitt: AWG30
- Vergossene 20-pol Displayport-Stecker beidseitig inkl. Verriegelungsschutz

Technische Spezifikation:

- Unterstützt die Standards FullHD und UltraHD (UHD)
- Unterstützt Auflösungen bis 4096 x 2160 Pixel mit 60 Hz bei Kabellänge bis 3 m und 30 Hz bei Kabellängen ab 5 m
- Datenrate: max. 10,8 Gbit/s
- Unterstützt HDCP und DPCP
- Deep Color und x.v.Color(TM) ohne Ethernet Channel

Farbe: schwarz
Länge: 1,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.