Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 3.0, USB-C-Stecker an USB 3.0 B Stecker, schwarz, 1,8m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel USB 3.0, USB-C-Stecker an USB 3.0 B Stecker, schwarz, 1,8m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 3.0, USB-C-Stecker an USB 3.0 B Stecker, schwarz, 1,8m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-2810-CB018
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2810-CB018
EAN/GTIN:
     4014619721528
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel a-b 1,8m
Anschlusskabel USB 3.0, USB-C-Stecker an USB 3.0 B Stecker, schwarz, 1m, Good Connections®

SuperSpeed Datenübertragungen bis 10 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0
Zum superschnellen Synchronisieren
USB-C-Stecker beidseitig verwendbar
Abwärtskompatibilität zu USB 2.0

- Länge 1,8 m
- Farbe schwarz
- Standard USB 3.1
- Konfiguration USB-C-Stecker - B Stecker
- Max. Übertragungsrate(Gbit/s): 10
- Doppelt geschirmt
- Farbkodierung Stecker: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.