Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 3.0 Dual Power SuperSpeed, 2x Stecker A an Micro Stecker B, 0,3m, Good Connection


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel USB 3.0 Dual Power SuperSpeed, 2x Stecker A an Micro Stecker B, 0,3m, Good Connection
Anschlusskabel USB 3.0 Dual Power SuperSpeed, 2x Stecker A an Micro Stecker B, 0,3m, Good Connection
Artikel-Nr.:
     C1203-2710-MBY003
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2710-MBY003
EAN/GTIN:
     4014619823635
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Kabel USB A Stecker zu USB Micro B Stecker. Zum Anschluss z.B. von Handys, Cardreadern oder Digitalkameras an einem PC oder MAC. Y USB-Kabel zum Einspeisen der Leistung von zwei USB-Ports. Für energieintensive Geräte wie z.B. externe 2.5 Festplatten.

Technische Daten:
- Länge: 0,3 m
- Farbe: schwarz
- Standard: USB 3.0
- Konfiguration: 2x A Stecker an Micro Stecker
- Schirmungsmaß: dreifach geschirmt
... > USB > USB 2.0 > Y-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.